クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6458
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6460
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)400
タイプグリップ付
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
2018年トラスコ掲載ページ4 1893
仕様フラットタイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。
仕様フラットタイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)250
2018年トラスコ掲載ページ4 1896
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1892
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1894
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6459
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)290
タイプグリップハンドル付
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様八角胴タイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)120
2018年トラスコ掲載ページ4 1929
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235
セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm
全長(mm)175(ロングタイプ)
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)580
モデル119L
1セット(6本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4233
セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm
全長(mm)150
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)530
モデル116A
1セット(6本)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様八角胴タイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
使いやすいサイズのセット品です。クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番855-6510
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0784
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 6x7。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 122 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 6 x 7 mm
全長(mm)122
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 10x11。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 157 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 10 x 11 mm
全長(mm)157
商品構成単品
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-6414
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32、20
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)5.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-4000
セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)2.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 8x10。メートル系サイズ = 8 mm, 10mm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 8 x 10 mm
全長(mm)140
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-4001
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1.19
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼
トラスコ品番855-3970
セット内容6、7、8、9、10、11、12、13、17、19、22、24、27、30、32、15
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)3.385
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0460
耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0488
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0461
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成単品
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
先端形状ボールポイント
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0740
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
2018年トラスコ掲載ページ4 0549
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ無
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0546
ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ