差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)25
モデルTX20
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0950
セット内容94点
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/12.7
ケース寸法(mm)382×285
ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)
ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55
ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951
セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
差込角(mm)6.35
ビット全長(mm)14
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。
種類ダイヤル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ1 1911
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。
差込角(mm)凹凸6.35
材質バナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
狭く届きにくい箇所でも作業できます。
トラスコ品番195-0800
全長(mm)305
材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)124
差込角(mm)凹凸6.35
アズワン品番64-8381-24
モデル2090-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
差込角(mm)6.35
全長(mm)115
トラスコ品番114-5547
材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)39
モデル2087
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
差込角(mm)凹凸6.35
材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)129
トラスコ品番114-5551
材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
歯数24
質量(g)109
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0237
フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)120
トラスコ品番855-6577
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)46
表面処理クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699”
トラスコ品番149-4228
全長(mm)60
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)23
品名699
付属ビット60
ビット二面幅(mm)6.35
刃先マグネットあり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)凸6.35
仕様クロムメッキ処理
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 0268
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
全長(mm)25
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
全長(mm)25
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番693-9685
材質樹脂
全長(mm)140
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター
全長(mm)25
材質/仕上特殊工具鋼
色シルバー
付属ビット25
ビット二面幅(mm)6.35
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
用途電子機器組立、ミリタリー関連。
材質アルミニウム
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
適合ビット(mm)6.35
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)
用途自動車、航空機、ミリタリー関連。
種類プレセット形
主な用途車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ1 1917
幅広いトルク値で使用できます。
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途一般締付作業
差込角(mm)6.35
ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
セット商品数37
差込角(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ4 0104
T形ハンドルタイプのラチェットハンドルです。人間工学に基づいたハンドル設計により、手への作業負担を軽減できます。ギアが5°ずつ動くので微調整しやすいです。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)140
トラスコ品番855-6582
材質グリップ:樹脂
歯数72
質量(g)65
2018年トラスコ掲載ページ4 0276
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
差込角(mm)6.35
全長(mm)140
トラスコ品番114-5553
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)70
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)50
トラスコ品番855-4560
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)26
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番693-9687
材質樹脂
全長(mm)132
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
対辺寸法(mm)10
トラスコ品番114-5521
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
質量(g)11
差込角(mm)6.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
差込角(inch)1/4
トラスコ品番855-8913
質量(kg)0.845
2018年トラスコ掲載ページ4 0013
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ピンを固定するためのリングです。ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
トラスコ品番855-4514
材質ゴム
質量(g)0.5
差込角(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード