絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラットケーブルコネクタ10P
HIROSE(ヒロセ電機)¥259税込¥2851個当日出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥949~税込¥1,044~1パック(100個)当日出荷
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341個欠品中MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数30行数2オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)中継プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥419~税込¥461~1パック(100個)ほか当日出荷から62日以内出荷
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥929~税込¥1,022~1袋(100個)当日出荷定格電圧 AC V250
NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥719税込¥7911パック(100個)当日出荷仕様ばら端子種別ばら端子形状ストレート定格電圧(V)AC250寸法A(mm)1.8定格電流(A)3表面処理すずめっき寸法B(mm)2.6適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7適合電線範囲 AWG(#)22~26結線方法圧着
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥539税込¥5931パック(100個)当日出荷極数3寸法A(mm)7.5寸法B(mm)5.0
DF62Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥77~税込¥85~1個3日以内出荷ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379~税込¥417~1個当日出荷から92日以内出荷形状アングル種類角型極数88定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371パック(100個)当日出荷仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(10個)欠品中長さ(mm)10シリーズHR10定格電流(A)2材質(コンタクト)真鍮、青銅動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85サイズ(mm)端子:1適合電線サイズ30 → 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着併用可能製品HR10シリーズ最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)銀
RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121個当日出荷仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー無本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ