絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: HIROSE(ヒロセ電機)のすべての商品
特価

HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811個当日出荷形状ストレート種類丸型極数4定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチシェルサイズ7結線方法はんだ
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)9日以内出荷極数14寸法A(mm)20.0寸法B(mm)15.0
BNCシリーズ ストレートレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状ストレート種類丸型極数1寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00コンタクト形状メス結線方法はんだ
RM-Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質接点部めっき:銀寸法(mm)本体幅(奥行き):20.65極数10使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)5.0コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V490.0定格電圧 AC V350.0シールド無シェルサイズ15ロックねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7、IPX8耐電圧(V)1000 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥21税込¥231個3日以内出荷仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キー無RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥29税込¥321個3日以内出荷長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥23税込¥251個3日以内出荷長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型寸法F(mm)0.5定格電流(A)2寸法E(mm)6.3仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂寸法G(mm)15.5材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Connector Coaxial UltraMiniature Assy
HIROSE(ヒロセ電機)¥859~税込¥945~1個翌々日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Cable Assembly Coaxia Female to Female
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様同軸タイプ = Ultra-Fine特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 黒断熱材 = PBT導体材質 = りん青銅ケーブル形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (金属製クランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:金属製クランプ●併用可能製品:DHシリーズ●シリーズ:DH●DHシリーズ金属製クランプ. DH Series metal clamp is used when assembling the cable mounted plug into a suitable cover housing as additional support for the cable being used within the assembly.
ヒロセ電機 基板接続用ソケット HIF3FB シリーズ 2列 ストレート PCBマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF3 シリーズ 1列 ストレート スルーホール
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:DF3●コンタクト材質:銅合金●UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応