絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: HIROSE(ヒロセ電機)のすべての商品
特価

モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171個92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類角型極数60定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類丸型極数10定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状オス結線方法基板実装
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥5,698税込¥6,2681セット(10個)30日以内出荷耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ形状ストレート種類丸型極数3使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子形状雄端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結合方式バヨネットロック結線方式圧着コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,898税込¥5,3881パック(100個)9日以内出荷形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
HR31シリーズ デバイスネット準拠圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,398税込¥4,8381パック(100個)欠品中仕様(接触部めっき)金質量(g)1適合電線(mm2)0.2~1.65寸法A(Φmm)3.3
HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き)
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181個3日以内出荷形状ストレート質量(g)8種類角型極数5定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時)色(絶縁体)緑結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法圧着
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個ほか3日以内出荷から52日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061個6日以内出荷形状ストレート種類角型極数52定格電圧(V)AC125寸法A(mm)50.65定格電流(A)0.5寸法B(mm)31.75寸法C(mm)39.37コンタクト形状メス結線方法基板実装
DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタプラグユニット(ワンタッチロック・スクリュータイプ共通)バラ線圧線タイプ(細線用)
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から6日以内出荷
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥38~税込¥42~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷材質すずめっき
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥30税込¥331個61日以内出荷形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC200寸法A(mm)4.78定格電流(A)3寸法B(mm)2.54コンタクト形状オス結線方法基板実装