絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: HIROSE(ヒロセ電機)のすべての商品
特価

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951個当日出荷形状アングル種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個欠品中形状ストレート種類角型極数20定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法基板実装
HIF3Fシリーズ 高密度実装可能-誤挿入防止形ボックスピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥169税込¥1861個3日以内出荷極数10寸法A(mm)20.5寸法B(mm)17.5寸法C(mm)10.16
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)92日以内出荷極数10
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダプルロウストレートピンヘッダー
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)5日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)3