絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状アングル種類角型極数9定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじシェルサイズE結線方法基板実装
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個当日出荷形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm定格電圧 AC V250定格電流(V)3適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
フラットケーブルコネクタ 26芯
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)26極材質(端子)/処理ニッケルめっき+金めっき極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50極 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 Screw Lock DHシリーズ M2.3×0.4 カバーケース
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ:ねじロック●スレッドサイズ:M2.3 x 0.4●全長:14.4mm●素材:鋼●コネクタタイプ:インターフェースコネクタ●併用可能製品:カバーケース●仕上げ:ニッケル●シリーズ:DH●DHシリーズパネル切り抜きRoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥449~税込¥494~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個欠品中仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ種類丸型使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個欠品中形状ストレート種類角型極数20定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法基板実装
HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,898税込¥3,1881個欠品中形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着