528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)17.9 幅(mm)4 ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13 ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(25個)
789 税込868
翌々日出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)









HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30 列数2.4 コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式圧接、圧着 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色黒、白
1個
219 税込241
当日出荷

1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
14 税込15
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別バラ端子 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 電線被覆外径(mm)0.750~1.450 適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
199 税込219
欠品中


1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別バラ端子 定格電流(A)3 電線被覆外径(mm)1.5~1.9 接点部金めっき 適合電線サイズ0.2~0.5 mm2 適合電線範囲 AWG(#)20~24
1パック(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5 極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55 列数2 コネクタ形状プラグ 方向開口部:ストレート 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線フラットケーブル 結線方式圧接 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13 税込14
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
12 税込13
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別バラ端子 表面処理金めっき 適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm 定格電圧 AC V250 定格電流(V)3 適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷


仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9 税込10
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)8 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
109 税込120
当日出荷

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)10 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数4 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
139 税込153
当日出荷

仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷

1個ほか
9 税込10
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
159,800 税込175,780
当日出荷