商品豆知識
交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
仕様円筒シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
仕様円筒シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
仕様円筒シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。
材質IC07
材種IC07
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンクタイプの焼きばめ式ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形超硬シャンクを備えたMB モジュラー接続システムです。
用途ボーリング加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート円筒シャンク付きMB モジュラー接続システムです。
用途ボーリング加工用。
トラスコ品番182-9568
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。
材質IC07
材種IC07
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
材質超硬
仕様ペンタカットチップ
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)13
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質IC20
形状円形
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)6.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328
トラスコ品番625-0351
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.76
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.8
寸法F(mm)1.4
寸法l(mm)10.7
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.53
切削領域中低切削速度
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)10.2
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ