「台所用椅子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。
ヘッド長(mm)LH:20
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番339-0543
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
材種IC950
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。
仕様AチップCOAT
トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。
用途アルミ・アルミ合金用。
材種HE
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性。
独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
90°リードカッター用チップ。
左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
材質鋼用コーティングチップ
トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。
新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。
ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工
材質コーティング
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用
材質コーティング
仕様フルR
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
寸法W(mm)3
勝手なし
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ