45°面取り用4枚刃エンドミルです。
用途面取り加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー面取りタイプのエンドミルです。
フライス加工用。
仕様●刃径(mm):16●材質/仕上:超硬+コーティング●原産国:イスラエル●コード番号:201-9951
アズワン品番67-9166-81
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
45°面取りスポットドリルです。
用途面取り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番523-4696
材質超硬
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,098
税込¥6,708
19日以内出荷
マルチマスター
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削り・特に面取り加工に適す
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
トラスコ品番519-9905
加工径(mm)10.4
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
仕様●材質:IC908●コード番号:182-4265
アズワン品番67-9173-46
1本
¥54,980
税込¥60,478
13日以内出荷
コーナー面取りタイプのエンドミルです。フライス加工用。
仕様●材質:IC900●コード番号:199-6126
アズワン品番67-9166-71
1本
¥7,498
税込¥8,248
13日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途もみつけ・面取り加工用。
材種IC908
超硬エンドミル。
刃先面取り形状付き。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途面取り・カウンターシンク加工
材質コーティング
仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
穴の形状円筒穴
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。
トラスコ品番210-4474
材質超硬+TiNコーティング
長さ(mm)【LF】30
全長(mm)30
勝手右
最小加工径(Φmm)0.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
関連キーワード