261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途穴あけ加工用。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-TF
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イスカルチップ 11IR
エコ商品
切刃長さ(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(5個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ WNMG-TF
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルチップ LNMT
切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ SCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルヘリグリップ チップ GRIP
エコ商品
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ 08I
材質IC228 切刃長さ(mm)4.763
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ 08IR
エコ商品
切刃長さ(mm)4.763 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ 11IR
エコ商品
切刃長さ(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質IC908 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

航空産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

航空産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後挽き加工用です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルねじ切りチップ ER/L-ISO
エコ商品
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。 トラスコ品番340-4973 材質IC900 刃数4枚 全長(mm)63 刃長(mm)8 刃径(Φmm)0.25 ねじれ角(°)45 使用条件0.03~0.08(mm/t) 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イスカルチップ 16ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCMT-F3P
エコ商品
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用加工用です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルイスカルミル チップ SPKN-ED
エコ商品
汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼加工用チップです。
用途端面溝入れ加工用。 材質IC808 適合ホルダTNFFA-IQ、TNFFH-IQ 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3P
エコ商品
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルヘリミルチップ APKT1604
エコ商品
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ WNMZ-RF
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ SOMX-GF
材質IC908 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ SOMX
形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ WNMZ-LF
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 トラスコ品番338-4705 材質IC907 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

関連キーワード