厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法W(mm)3
勝手なし
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4
寸法W(mm)4.1(±0.1)
寸法R(mm)0.24(±0.05)
コーナー半径(mm)0.24
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)3.1
寸法W(mm)3.10
寸法R(mm)0.20
加工深さ18.0(Tmax)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)15.65
寸法r(mm)0.8
寸法l(mm)15.0
逃げ角(度)15
寸法s(mm)5.64
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6.2
コーナー半径(mm)0.5
寸法f1(mm)1.6
寸法f2(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を発揮します。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ