10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルISO旋削 チップ VCGW-2
エコ商品
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DCGW/DCMW-2
エコ商品
CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イスカルチップ DCGW-S2
エコ商品
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質IB05S 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

イスカルチップ CCGW-M2
エコ商品
切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質IB05S 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DCGW-M2
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質IB05S 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2
エコ商品
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCGW/CCMT
エコ商品
焼き入れ鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●材質:IB10H●原産国:イスラエル●コード番号:181-9431 アズワン品番67-9159-35
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷