カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジキン
- 2ページ目
2ページ目: フジキンのすべての商品

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
フジキン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状クロスユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
フジキン¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ファインシリーズ キャップユニオン
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(SUS316)最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から82日以内出荷材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ カップリング
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ
フジキン¥409~税込¥450~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状インサートブッシュ
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)
フジキン¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(R)
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から76日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
リングジョイント式継手
フジキン¥419~税込¥461~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ
フジキン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から91日以内出荷・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフロントリング+バックリング
フジキン¥299税込¥3291個当日出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A276 316寸法L(mm)-呼び径(mm)6寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ポートコネクター
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ