カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジキン
- 5ページ目
5ページ目: フジキンのすべての商品

2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター
フジキン¥799~税込¥879~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。材質SCS14A材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREレデューサー
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績寸法L(mm)42.05温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリーRoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から97日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ティーユニオン
リングジョイント RT(ティーユニオン)型
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RL(エルボユニオン)型
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
パワフルロック プラグユニオン
フジキン¥239~税込¥263~1個当日出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
フジキン FINELOK・PURE F900継手
フジキン¥489~税込¥538~1個11日以内出荷から86日以内出荷FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【F900継手の特長】。ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥599~税込¥659~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
自動グローブタイプベローズバルブ
フジキン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)92寸法H(mm)29温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREエルボユニオン
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から61日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREガスケット
フジキン¥659~税込¥725~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)1.96温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ
フジキン¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式F900継手XUJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ
フジキン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から46日以内出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)50.1温度(℃)-62~315最高使用圧力(MPa)6.89オリフィス径(Φmm)3.8寸法B(mm)22.3接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-62クリーン度1級禁油
パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から4日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREナット
フジキン¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)20.5温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)