ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247
消費電力(W)135
電源(AC V)100
砥石寸法(Φmm)穴径2
カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途FT-165A型機 専用刃
鉄・ステンレス用
外径(Φmm)165
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)22
刃数40
回転速度(min-1[r.p.m])8000
主要切断材料鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
刃数30
厚さ(mm)1.1
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)135
適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)670
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
電流(A)6
消費電力(W)1700
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)3.1
トラスコ品番465-0514
回転数(min-1[r.p.m])7540
コード長さ(m)0.2
砥石径(Φmm)180
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5
付属品砥石・スパナ・専用ハンドル
消費電力(W)1300
スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)
コードVCT0.75×2芯 2.5m
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。
消費電力(W)230
電源(単相/V)100
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200
電流(A)14.5
出力(kW)3.7
容量(kVA)5
相数3
周波数(Hz)(電動機側)50、(発電機側)250
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200
電流(A)14.5
出力(kW)3.7
容量(kVA)5
相数3
周波数(Hz)(電動機側)60、(発電機側)240
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
トラスコ品番161-0410
軸径M10(1.5)×9.0
電圧(V)100
消費電力(W)620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
適合機種(カーボンブラシ)KD-10
厚さ(mm)6(4)
質量(kg)1.6
穴径(Φmm)15
電流(A)7.6
電源(V)100
消費電力(W)740
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
砥石径(Φmm)100
コード耐震型0.75×2C VCT
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トラスコ品番207-2202
電圧(V)100
消費電力(W)670
アズワン品番64-8548-49
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材
付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)
消費電力(W)410
砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10
コード耐震型 0.75×2C VCT
アズワン品番64-8559-21
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1200
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)4.8
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])14000/14500
砥石径(Φmm)75
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番408-4616
消費電力(W)1200
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
コード耐震型 0.75×2C VCT
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.5
消費電力(W)650
コード長さ(m)5
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])8800/9100
砥石径(Φmm)125
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。)
耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい)
最大出力960W
握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56)
カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業
付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)
消費電力(W)740
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
関連資料(0.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1050
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.2
回転数(min-1[r.p.m])8700/9000
砥石径(Φmm)125
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800
電源専用電源装置200V 400Hz 3相
砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23
周速度(m/s[m/min])80(4800)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)5
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.8
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6960/7250
砥石径(Φmm)125
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])14400/15000
砥石径(Φmm)38
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。
3ポジションサイドハンドル取付可。
偏平ギヤーハウジング。
用途鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業
仕様軽量型
消費電力(W)950
電源(3相交流)240/250Hz、200V
砥石寸法(mm)Φ180×6×Φ22
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
空気消費量(m3/min)1.2
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)150(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.85
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)
ホース内径(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(m3/min)1.2
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500
空気消費量(m3/min)0.85
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0
質量(kg)2
電流(A)3.5
電源(V)200(3相交流)
消費電力(W)880
回転数(min-1[r.p.m])10900
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
電源周波数(Hz)400(3相交流)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード