シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)400×150×70
差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
寸法b(mm)-
寸法db(mm)-
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理クロメート
寸法b(mm)-
寸法db(mm)-
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレス
ねじ山種類ウィット
材質S45C(H)
規格2種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
ねじの呼び1/4
材質ステンレス
山数20
寸法m(mm)約5.6
寸法S(mm)11.11
寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4
寸法h(mm)6.6
ねじ山種類UNC
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)
規格2種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ