曜日別特売

ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64)

ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64) - 富士通
仕様GPN(グリーン購入ネットワーク):登録、J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm、PCグリーンラベル:適合、PCリサイクル:対応(有償)、VCCI:対応 ClassB、VRAM容量:メインメモリと共有、その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)/ラインイン端子(リア×1)/ラインアウト端子(リア×1)、その他スペック:標準保証:1年間引取修理、その他無線データ転送:なし、エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)、グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)、ストレージタイプ:暗号化SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:なし、プロセッサーテクノロジー:第13世代、メモリカードスロット:なし、メモリスロット(空/全):1/2、リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク、外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1/HDMI×1、本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)/129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)/横置可、注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。、温湿度条件/最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)/温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし動作時・非動作時とも結露しないこと)、附属品:USBマウス(光学式)/USBキーボード/電源ケーブル(2P変換プラグ付)/フット/Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア/PowerDVDディスク、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象、電気通信事業法備考:電波を発しないため、電波法備考:電波を発しないため電源(V)AC100±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%消費電力(W)11本体質量(g)4900最大消費電力(W)287メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度DisplayPort×1:最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1:最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i3-13100スピーカーなしOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大4.5(Pコア)キーボードあり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり:USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数10(Pコア:6、Eコア:4)TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560816FMVD62016P
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする