カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NORGREN
- 33ページ目
33ページ目: NORGRENのすべての商品

チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213アズワン品番65-7899-71
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/2●コード番号:212-9205アズワン品番65-7893-56
チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入
NORGREN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:41mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3485アズワン品番65-7972-76
ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3551アズワン品番65-7975-64
ソレノイドバルブ 96000シリーズ
NORGREN¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3449アズワン品番65-7972-41
プロセスバルブ アングルシート
NORGREN¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:5 bar●コード番号:220-3434アズワン品番65-7971-23
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥729,800税込¥802,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 80 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3797アズワン品番65-7974-91
リアヒンジ
NORGREN¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 32 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0623アズワン品番65-7904-88
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3759アズワン品番65-7959-83
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥184,980税込¥203,4781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3688アズワン品番65-7960-89
PFITC 6MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタD:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3531アズワン品番65-7975-11
メカニカルバルブ ボタン G 1/8
NORGREN¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル仕様●制御機構:ボタン●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4098アズワン品番65-7965-60
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン12 mm●コード番号:212-9206アズワン品番65-7897-26
PFITC 8MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(10個)24日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492アズワン品番65-7975-61
PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3587アズワン品番65-7975-42
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:218-0579アズワン品番65-7960-79
PFITC Y Connector unequal 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3514アズワン品番65-7972-80
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥584,980税込¥643,4781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3717アズワン品番65-7909-66
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:40mm
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8010/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3994アズワン品番65-7964-95
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll500mm
NORGREN¥979,800税込¥1,077,7801個7日以内出荷仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4941アズワン品番65-7953-19
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0562アズワン品番65-7904-90
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4152アズワン品番65-7951-63
スイベルエルボアダプタ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4132アズワン品番65-7966-09
ElectMech Press'Sw'-Pneu0.4..1.2bar
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995アズワン品番65-7908-27
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
NORGREN¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3976アズワン品番65-7962-80
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥468,980税込¥515,8781個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3777アズワン品番65-7960-76
Trunnionベアリング
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren QA/8100 シリーズは、直径 100 mm の S スイベルベアリング ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0716アズワン品番65-7959-06
PFIT S StSt Str conn tube tube12mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4106アズワン品番65-7966-47
Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4
NORGREN¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309アズワン品番65-7905-68
サービスキット QMシリーズ
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ウェアリングです。シリンダ径: 80 mm仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3962アズワン品番65-7962-98
ソレノイドバルブ 82511シリーズ
NORGREN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3427アズワン品番65-7971-72
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9243アズワン品番65-7893-38
手動バルブ
NORGREN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3610アズワン品番65-7975-28
プロセスボール弁
NORGREN¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃仕様●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:9.52mm●圧縮継手サイズ:8mm●コード番号:220-3400アズワン品番65-7909-37
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥231,980税込¥255,1781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3681アズワン品番65-7953-05
ELECTDrAcc'Kit 3Adrve5mRsvr/NoBrkeCable
NORGREN¥615,980税込¥677,5781個7日以内出荷IMI Norgren モータ用内部バスシステムを備えた標準ドライブです。モーションコントローラが搭載されています。SDカードスロット EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS を利用して駆動可能仕様●シリーズ:M/50●コード番号:220-3935アズワン品番65-7966-58
チーズユニオン形エア継手
NORGREN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:15 バール●コード番号:220-4141アズワン品番65-7966-37
プロセスバルブ アングルシート
NORGREN¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:16バール●コード番号:220-3436アズワン品番65-7975-35
管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入
NORGREN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → 18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:11mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.125●食品等級:なし●コード番号:218-0081アズワン品番65-7956-04
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3733アズワン品番65-7909-31