カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NORGREN
- 31ページ目
31ページ目: NORGRENのすべての商品

ハイフット
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、40 mm ボアサイズです。シリンダ径: 40 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90040●コード番号:220-3954アズワン品番65-7966-22
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3646アズワン品番65-7909-64
ワンタッチ管継手 1袋 5個入
NORGREN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0130アズワン品番65-7903-79
Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3516アズワン品番65-7972-19
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 4mm
NORGREN¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4810アズワン品番65-7963-23
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3326アズワン品番65-7960-78
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
NORGREN¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 160 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4095アズワン品番65-7963-33
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥6,098税込¥6,7081袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0230アズワン品番65-7907-09
PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3655アズワン品番65-7972-11
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、40 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4088アズワン品番65-7951-91
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
NORGREN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4123アズワン品番65-7952-22
ハイフット
NORGREN¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956アズワン品番65-7953-68
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3567アズワン品番65-7972-92
ソレノイドバルブ 96000シリーズ
NORGREN¥136,980税込¥150,6781個7日以内出荷IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの動作圧力は 6 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3454アズワン品番65-7974-30
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥696,980税込¥766,6781個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダを精密ローラーガイド付きで備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3848アズワン品番65-7960-37
管継手 16005シリーズ G1/8インチ なし なし 1袋 5個入
NORGREN¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/8●食品等級:なし●コード番号:218-0105アズワン品番65-7903-25
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330アズワン品番65-7891-53
ソレノイドバルブ 82510シリーズ
NORGREN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423アズワン品番65-7975-23
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥192,980税込¥212,2781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3643アズワン品番65-7974-92
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3254アズワン品番65-7960-41
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4186アズワン品番65-7971-91
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥194,980税込¥214,4781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3689アズワン品番65-7964-18
ハイフット
NORGREN¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の C フット ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0688アズワン品番65-7956-48
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3625アズワン品番65-7974-81
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0316アズワン品番65-7958-29
16 STEM ELBOW CONNECT 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3489アズワン品番65-7971-96
PFITC 10MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン10 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3534アズワン品番65-7971-57
取り外し可能アイ
NORGREN¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、直径 80 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0708アズワン品番65-7954-75
Push-in fitting 4mm x 4mm elbow 1袋 10個入
NORGREN¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:4 mm チューブ接続 B:3.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9143アズワン品番65-7897-96
手動バルブ
NORGREN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 8 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9168アズワン品番65-7892-12
ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:218-0158アズワン品番65-7905-92
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
NORGREN¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 63 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9329アズワン品番65-7896-29
シリンダシールキット
NORGREN¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h
NORGREN¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0336アズワン品番65-7907-87
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4782アズワン品番65-7962-50
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm
NORGREN¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163アズワン品番65-7899-86
シリンダシールキット
NORGREN¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 250 mm●コード番号:218-0722アズワン品番65-7909-80
取り外し可能アイ
NORGREN¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0701アズワン品番65-7908-81