チーズユニオン形エア継手
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
- 仕様
- ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:15 バール●コード番号:220-4141
- アズワン品番
- 65-7966-37
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)




