カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NORGREN
- 30ページ目
30ページ目: NORGRENのすべての商品

PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4792アズワン品番65-7951-50
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥899,800税込¥989,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダを精密ローラーガイド付きで備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3842アズワン品番65-7960-45
PFIT S StSt Str conn tube tube6mm
NORGREN¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4102アズワン品番65-7954-44
リアヒンジ
NORGREN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷IMI Norgren QM/8012 シリーズ L リアヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0743アズワン品番65-7910-02
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥178,980税込¥196,8781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3750アズワン品番65-7960-67
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9194アズワン品番65-7899-40
プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IMI Norgren Yoke アセンブリ(ポートサイズ G3/4 )は圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0362アズワン品番65-7904-02
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mm
NORGREN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:25mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0296アズワン品番65-7953-81
メカニカルバルブ レバー G 1/8
NORGREN¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:レバー●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X302●コード番号:218-0351アズワン品番65-7954-50
エアソレノイドバルブ V62シリーズ
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4196アズワン品番65-7971-63
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥585,980税込¥644,5781個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3811アズワン品番65-7952-69
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4 mm
NORGREN¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:4 mm コネクタ B:M5 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:Push In 4mm●アウトレットポートタイプ:チューブ●チューブ出口ポート:Push In 4 mm●最低流出圧力:-0.9バール●最高流出圧力:10バール●ネジインレットネジジェンダー:オス●ネジインレットネジ規格:Metric●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:212-9221アズワン品番65-7897-80
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0090アズワン品番65-7908-25
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3623アズワン品番65-7975-36
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0084アズワン品番65-7906-62
Push-in fitting 4mm x R1/4in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥6,098税込¥6,7081袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:4 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9172アズワン品番65-7898-87
取り付けブラケット
NORGREN¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IMI Norgren QM/8012 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:220-3949アズワン品番65-7909-45
PFITC 8MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタD:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3533アズワン品番65-7971-97
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 40 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4089アズワン品番65-7966-39
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 63 mm のシリンダを備え、外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3794アズワン品番65-7974-79
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥8,898税込¥9,7881袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3618アズワン品番65-7975-17
ELECTDriveBELT80mm67AxNoGBx500mm
NORGREN¥505,980税込¥556,5781個7日以内出荷IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ仕様●最大荷重:1N●コード番号:220-4885アズワン品番65-7952-13
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 63 mm のシリンダを備え、外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3792アズワン品番65-7961-47
PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
フランジ
NORGREN¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 63 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0700アズワン品番65-7952-32
取り付けブラケット 86000シリーズ
NORGREN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3214アズワン品番65-7960-70
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3344アズワン品番65-7952-57
エアソレノイドバルブ v63シリーズ
NORGREN¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4213アズワン品番65-7966-54
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Ax 100mm
NORGREN¥595,980税込¥655,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4928アズワン品番65-7953-06
Push-in fitting 6mm x R1/8in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●ネジ接続:R 1/8 オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9173アズワン品番65-7891-74
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm
NORGREN¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0285アズワン品番65-7955-99
手動バルブ
NORGREN¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3590アズワン品番65-7974-42
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥168,980税込¥185,8781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3662アズワン品番65-7953-47
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm
NORGREN¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4829アズワン品番65-7952-40
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 200mm
NORGREN¥844,980税込¥929,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4936アズワン品番65-7953-85
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥597,980税込¥657,7781個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 80 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3803アズワン品番65-7952-05
ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3384アズワン品番65-7910-29
ELECTDriveRod 80mm5Pch55AMtrRsEnc200mm
NORGREN¥1,388,980税込¥1,527,8781個7日以内出荷仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4942アズワン品番65-7965-07
リアヒンジ
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 100 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0629アズワン品番65-7908-33