「ワイヤーインジェクター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1
アズワン品番65-7223-67
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078
アズワン品番65-7223-61
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
関連キーワード