7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットWDMメディアコンバーター。Auto-NegotiationとAuto-MDI/MDIXに対応した10/100/1000Mbps RJ45ポートを搭載。半二重/全二重を自動判別。WDM技術を採用し1本の光ファイバーでデータの送受信可能。ファイバーの通信距離を最長20kmまで拡張。
接続台数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ギガビットWDMメディアコンバーター。Auto-NegotiationとAuto-MDI/MDIXに対応した10/100/1000Mbps RJ45ポートを搭載。半二重/全二重を自動判別。WDM技術を採用し1本の光ファイバーでデータの送受信可能。ファイバーの伝送距離を最大20kmまで延長。
接続台数1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

TP-LINKMC200CM
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps multi-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 550m、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz 適合規格1000BASE-FX・1000BASE-SX・1000BASE-T コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45 芯数2芯 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 商品タイプメディアコンバータ ファイバータイプマルチモード
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

【英語パッケージ 法人限定】IEEE 802.3ab および IEEE 802.3z に準拠。FX ポートでの固定/自動転送モードのスイッチ構成を提供。光ファイバーの伝達距離を最大 15km 延長
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz 適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-T コネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45 芯数1芯 伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード) 発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード) 商品タイプメディアコンバータ ファイバータイプシングルモード/マルチモード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大14台のメディアコンバーターをスロットに収納可能。電源冗長化で信頼性が向上。ホットスワップ機能:コンバーターを素早く手軽に交換可能。冷却ファン搭載で高い通気性。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

TP-LINKMC210CS
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps single-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 15Km、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz 適合規格1000BASE-LX・1000BASE-T コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45 芯数2芯 伝送距離(m)15000 発光波長(nm)1310 商品タイプメディアコンバータ ファイバータイプシングルモード
1個
8,998 税込9,898
当日出荷