PROMOTE(プロモート)
保護メガネ(クリア)
メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製
用途
一般作業に
形状
一眼型
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185265
NO.7180
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください