カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 14ページ目
14ページ目: ベッセルのすべての商品

メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65
DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃
ベッセル¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありませ電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。ん。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2076適合機種DAK-3材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
モールアクセサリー Dリング
ベッセル¥990税込¥1,0891セット当日出荷タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。Dカンにカラビナで各種アクセサリーを吊り下げできる。材質テープ:PE●Dリング:POM色ブラック質量(g)8タイプDリングサイズ(mm)90×37×8耐荷重(g)500入数(個)2
高硬度ビットAX142065
ベッセル¥399税込¥4391個(2本)当日出荷耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
ボールクイックアダプター 黒
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
電工アジャストナイフホルダー
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し材質ポリエステル/他
クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット。外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)質量(g)131寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31
SBC-1815-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
磁器タイル用ドリル APD 3本組
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(3本)当日出荷専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバーセット内容3材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角入数3点シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チーターブレード
ベッセル¥399~税込¥439~1本当日出荷各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用色ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
ソケットアダプタースパナ掛け
ベッセル¥949税込¥1,0441本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途狭い箇所の解体作業に。材質バイメタルハイス鋼山数10/14切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13刃厚(mm)1.27刃先形状ウェーブセット適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
ゴムヘッド 交換用替頭 #1
ベッセル¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
小型電動ドライバー用ビット
ベッセル¥2,198税込¥2,4181箱(10本)欠品中優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。トラスコ品番143-8853軸径(Φmm)4全長(mm)80材質/仕上工業用特殊合金鋼質量(g)7.8先端サイズ[[+]]2呼称D73両頭機能片頭
ドライバーセットファミドラ12
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX
ベッセル¥5,598税込¥6,1581セット(9本組)当日出荷狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
静電気除去ハイパワーガン
ベッセル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)イオン生成方式交流コロナ放電式エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
モーターカートリッジ
ベッセル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品寿命6 ヶ月
精密ペンタローブドライバー
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5952全長(mm)100質量(g)12グリップ径(Φmm)10材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
黒艦ビット 巧
ベッセル¥419~税込¥461~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷木工作業に!スリム刃先!用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ウッディトルクスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6414全長(mm)188質量(g)89種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
トルクアダプター
ベッセル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。材質鉄幅(mm)20奥行(mm)20
電動ドライバー
ベッセル¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
ネジマグキャッチャー
ベッセル¥6,898税込¥7,5881セット(20個)当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に
パワースケーラー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
電源ケーブル(パルスバー用)
ベッセル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥779~税込¥857~1個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
トルクスビット VT
ベッセル¥6,498~税込¥7,148~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。用途自動車業界/トルクスネジ用。先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービットB36
ベッセル¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番371-2401全長(mm)200先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
ソケットビット B45
ベッセル¥7,698~税込¥8,468~1袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途ボルト、ナット
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥43,980税込¥48,3781台当日出荷オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
エアーダスター 自在ノズル
ベッセル¥3,298~税込¥3,628~1台翌々日出荷強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3
ブラックビット B43B
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。先端サイズNo.2硬さS先端形状プラス(+)呼称B43B本数10両頭機能両頭
トルクスビット D71T
ベッセル(2件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44先端形状トルクス呼称D71本数10両頭機能片頭