絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,101件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
  • エアーマイクログラインダー ベッセル

    エアーマイクログラインダー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • ピーコンギザ付ソケット ベッセル

    ピーコンギザ付ソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
    トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
  • 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル

    横用ブレード(刃のみ)ストレート刃

    ベッセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。
    適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
  • 上用ブレード(刃のみ) (強力切断用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (強力切断用)

    ベッセル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード強力切断用
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • エアニッパー用ブレード ベッセル

    エアニッパー用ブレード

    ベッセル
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
    質量(g)41
  • ネオンドライバー ベッセル

    ネオンドライバー

    ベッセル
    799税込879
    1本
    当日出荷
    力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
    用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217質量(g)1400能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
    トラスコ品番124-6585質量(kg)0.19最高回転数(min-1[r.p.m])75000
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    呼称A16本数10両頭機能片頭
  • 部品 MG35SAR ベッセル

    部品 MG35SAR

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 4800VL ベッセル

    部品 4800VL

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 1400P ベッセル

    部品 1400P

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 1600P ベッセル

    部品 1600P

    ベッセル
    28税込31
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 N30AS.BBB等 ブレードSP 1X8X24 ベッセル

    部品 N30AS.BBB等 ブレードSP 1X8X24

    ベッセル
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-6408
  • 樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル

    樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205

    ベッセル
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターDカン 2個 ベッセル

    センターDカン 2個

    ベッセル
    809税込890
    1セット
    6日以内出荷
    耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。ベルトやハーネスに吊下げポイントを追加。
    用途カラビナや各種吊り下げに。仕様Dカン付材質ポリエステル・鉄寸法(mm)65×50×18ブラック質量(g)26耐荷重500gf取付け方法ファスナー
  • スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル

    スムーズボール六角レンチ 9本組

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。サビに強いクロムメッキ仕上げ。
    用途12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。付属品ホルダー仕様12角断面ネック(意匠登録済)・マグネット入り・クロムメッキ仕上げ、全身焼入れ材質EX剛金対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10シリーズスタンダードライン傾き角(°)38(設計値)
  • モールアクセサリー ミニバケツS ベッセル

    モールアクセサリー ミニバケツS

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    圧着端子やネジの小分け収納に。_x000D_。ジッパーで開閉可能。こぼれを防止。_x000D_。蓋を開けたままにできるマグネット(ネオジム)内蔵。_x000D_。クリップで、電工バケツや作業ベルトへ。
    材質ポリエステル・鉄質量(g)110耐荷重2(kgf)本体サイズ(mm)110×80×35
  • モールアクセサリー ミニバケツL ベッセル

    モールアクセサリー ミニバケツL

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    部品やバッテリーの持ち運びに。_x000D_。ジッパーで開閉可能。こぼれを防止。_x000D_。カラビナで、腰回りに取り付け可能。_x000D_。ベルトへはスナップで取り付け簡単。_x000D_。面ファスナー付き、ワッペン取付可能。
    材質ポリエステル・鉄質量(g)94耐荷重2(kgf)本体サイズ(mm)150×100×60
  • モールアクセサリー ダストポーチS ベッセル

    モールアクセサリー ダストポーチS

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    剥離屑や切断屑、バッテリーなど。_x000D_。クルクルッと丸めてコンパクトに。_x000D_。口を絞るとこぼれない巾着紐付き。_x000D_。ベルトへはスナップで取り付け簡単。_x000D_。カラビナで、腰回りに取り付け可能。_x000D_。面ファスナーでフタを固定できます。
    材質ポリエステル・アルミ質量(g)79耐荷重2(kgf)本体サイズ(mm)130×100×80
  • ライノブレード木用 生木向け ベッセル

    ライノブレード木用 生木向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • スクエア両頭ビット ベッセル

    スクエア両頭ビット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷
    特殊形状でアンビルへの食い込み解消。
    用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。仕様18Vインパクト対応タイプ両頭熱処理区分H刃先(mm)9/64”(約3.6入数2本刃先マグネットなし
  • ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山 ベッセル

    ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1579材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル

    精密差替ミニラチェット36本組

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1セット(36本)
    当日出荷
    36本の精密ビットをコンパクトに収納。精密機器などのメンテナンスに最適
    用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23
  • DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル

    DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃

    ベッセル
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
    用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
    用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
  • モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル

    モールアクセサリー 荷締めバンド

    ベッセル
    1,080税込1,188
    1セット
    当日出荷
    タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
    用途モールシステムに対応するアクセサリーで、テープアジャスターで付け外しができる。少量の電源ケーブルや電源コードを束ねるのに便利。材質テープ:PE●目の字カン:POMブラック質量(g)12タイプ荷締めバンドサイズ(mm)120×32×8耐荷重(g)500入数(個)2
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレンダービット ベッセル

    スレンダービット

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃先が見やすい先細形状です。木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
    仕様マグネットトラスコ品番371-1803全長(mm)110硬度H硬さH呼称AS刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応