絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,101件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量ノズル ベッセル

    増量ノズル

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)
    用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • ロング流量調整ノズル LJ-500 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-500

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5045
  • ロング流量調整ノズル LJ-300 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-300

    ベッセル
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5033
  • プラスチックノズル SP-0 ベッセル

    プラスチックノズル SP-0

    ベッセル
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5053
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーハサミGT-H120K ベッセル

    エアーハサミGT-H120K

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SK
    トラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
  • ライノブレード木用 枝幹向け ベッセル

    ライノブレード木用 枝幹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • チーターブレード木工用 ベッセル

    チーターブレード木工用

    ベッセル
    989税込1,088
    1枚
    4日以内出荷
    各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
  • ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル

    ライノブレード竹用 太竹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山 ベッセル

    ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1582材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくいです。保管に便利なPVCポーチ10枚入りです。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1577セット内容先太形状、山数14、サイズ91×12.5×0.7厚(mm)、PVCポーチ10枚入り材質バイメタルハイス鋼全長(mm)91刃厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌々日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1570材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1569材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバー用差替軸 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。全長(mm)170
  • トルクドライバー用差替軸 BTX T10 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸 BTX T10

    ベッセル
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    トルクスネジ用の差し替え軸です。高速化する工作機械のチップの取り替えに採用されています。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5471全長(mm)170軸長(mm)30刃先T10
  • トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3)

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    プラスネジ用の差し替え軸です。各種端子台の締め付け管理に最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5438全長(mm)170刃先[[+]]3
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー ベッセル

    ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1箱(10セット)
    当日出荷
    この輝き、銀河級。色にこだわる方におすすめです。叩くと12°逆回転するインパクタ機能の差替ボールグリップです。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)です。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属しています。
    用途固着したネジの脱着、なめたネジの脱着、潰れたネジの脱着に。材質【本体】CA+TPE【ビット】ビット材全長(mm)105(ビット未装着時)グリップ径(Φmm)41刃先[[+]]2
  • スタンダードノズル G-5用 ベッセル

    スタンダードノズル G-5用

    ベッセル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    用途G-5用交換部品
  • ノズルガード G-5用 ベッセル

    ノズルガード G-5用

    ベッセル
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    用途G-5用交換部品
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ねじれ、折れに強い。ショートタイプ
    寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
  • DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセル

    DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
    用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2072適合機種DAK-4材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
  • 充電器 SP-8141J用 ベッセル

    充電器 SP-8141J用

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。
    用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。品番バッテリー:SP-80185質量(g)420定格AC100V 50/60Hz 2.0A機能充電状態表示
  • バッテリーパック SP-8141J用 ベッセル

    バッテリーパック SP-8141J用

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
    用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分
  • モールアクセサリー ツールホルダー ベッセル

    モールアクセサリー ツールホルダー

    ベッセル
    818税込900
    1個
    当日出荷
    タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
    用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。スチール製のリング(内径Φ50mm)にハンマーやモンキーなどを通して「簡易ホルダー」として使用可能。耐荷重500g。材質テープ:PE●丸カン:鉄ブラック質量(g)30タイプツールホルダーサイズ(mm)150×58×10耐荷重(g)500入数(個)1
  • イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセル

    イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    IPC-250CR専用の電源アダプターです。
    トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
  • ブレード/エアーニッパー ベッセル

    ブレード/エアーニッパー

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    翌日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
    用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバー用差替軸 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5381全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H2.5
  • サキスボビット(ハイパワー刃先) ベッセル

    サキスボビット(ハイパワー刃先)

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。
    用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。トラスコ品番829-0742セット内容ビット +2×150mm×10本材質工業用特殊合金鋼全長(mm)150タイプ両頭差込角(mm)6.35硬度H硬さH刃先[[+]]2マグネット先端マグネット:入りシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
  • 六角レンチ(ショートタイプ) ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ)

    ベッセル
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ) ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

    ベッセル
    719税込791
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。マグネット付です。六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質軸:ビット材
  • ファミドラ12差替ドライバー本革巻 ベッセル

    ファミドラ12差替ドライバー本革巻

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1セット
    8日以内出荷
    シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。
    用途家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。付属品収納ケースセット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1)材質収納ケース:牛革ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55グリップ部(mm)100×Φ30商品構成セット品入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ)刃先マグネットあり
  • 2WAYスピードLハンドルセット ベッセル

    2WAYスピードLハンドルセット

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
    セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188
  • エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)

    ベッセル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応