絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,101件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセル

    GT-PLR用フレーム 部品番号:23

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19 ベッセル

    GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ノックピン付トラスコ品番227-7056全長(mm)47質量(g)51.6本体寸法(mm)47×32×32部品番号19
  • GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18 ベッセル

    GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18

    ベッセル
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。仕様必要個数:2個/台トラスコ品番227-7032全長(mm)15サイズSP2×14質量(g)0.1本体寸法(mm)15×2×2部品番号18
  • GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17 ベッセル

    GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17

    ベッセル
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
  • GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセル

    GT-PLR用ローター 部品番号:16

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
  • GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
  • GT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14

    ベッセル
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7021全長(mm)22質量(g)9本体寸法(mm)22×22×6部品番号14
  • GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセル

    GT-PLR用セットナット 部品番号:13

    ベッセル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
  • GT-PLR用ドライバー 部品番号:11 ベッセル

    GT-PLR用ドライバー 部品番号:11

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7047全長(mm)21質量(g)10本体寸法(mm)21×21×9部品番号11
  • GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10

    ベッセル
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
  • GT-PLR用ハンマー 部品番号:9 ベッセル

    GT-PLR用ハンマー 部品番号:9

    ベッセル
    2,288税込2,517
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
  • GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
  • GT-PLR用アンビル 部品番号:7 ベッセル

    GT-PLR用アンビル 部品番号:7

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7025全長(mm)54質量(g)30本体寸法(mm)54×15×11部品番号7
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセル

    GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3

    ベッセル
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
  • GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
  • 複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型) ベッセル

    複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型)

    ベッセル
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。トラスコ品番137-2262材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)230.5質量(kg)1.115使用空気圧力(MPa)0.5~0.6切断能力(mm)軟銅線3.3切断能力(Φmm) 鉄線2.8空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5アズワン品番64-8543-21切断能力(mm)ABS樹脂9.5
  • 電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式 ベッセル

    電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。トラスコ品番195-0764材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式、信号出力付き規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-11適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • 電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式 ベッセル

    電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止トラスコ品番195-0763材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-10適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • 電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式 ベッセル

    電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35
  • マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷
    片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先) ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1箱(10本)
    当日出荷
    折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 標準ノズル ベッセル

    標準ノズル

    ベッセル
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
    適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
  • 消音ストレートノズル ベッセル

    消音ストレートノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ストレートノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • 継手接続用ノズル ベッセル

    継手接続用ノズル

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オプション品・継手接続用ノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z
  • リモートコントローラ ベッセル

    リモートコントローラ

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
    適合機種Cシリーズ
  • ラフフィルタ ベッセル

    ラフフィルタ

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    CF-300用ラフフィルタ。
    適合機種CF-300
  • プレフィルタ ベッセル

    プレフィルタ

    ベッセル
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用プレフィルター。
    適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
  • ブラシ(毛足60mm) ベッセル

    ブラシ(毛足60mm)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    G-7R-L用ブラシ。
    適合機種G-7R-L
  • クリーニングブラシ ベッセル

    クリーニングブラシ

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
    適合機種CF-300
  • HEPAフィルタ ベッセル

    HEPAフィルタ

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
    適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
  • ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント

    ベッセル
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
    付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
  • 針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル

    針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8

    ベッセル
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    針電極ユニットです。
    用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
  • G-2用電源アダプタ ベッセル

    G-2用電源アダプタ

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    G-2用電源アダプターです。
    用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
  • ドライバービット D76 ベッセル

    ドライバービット D76

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5全長(mm)60呼称D76両頭機能片頭
  • ショートドライバービット B33 ベッセル

    ショートドライバービット B33

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    全長(mm)25.4質量(g)6呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • リブビットBL ベッセル

    リブビットBL

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    刃先はリブ付き形状で強度アップ。
    用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m ベッセル

    電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m

    ベッセル
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4