カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

複動ストレート片刃(超硬)
ベッセル¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
角型エアーニッパー
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
角型エアーニッパー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
トルクスビット イジリ止付
ベッセル¥559税込¥6151本3日以内出荷長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
サキスボトーションBL5本組
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1個(5本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
マグナムビット2本組 段付
ベッセル¥639税込¥7031個(2本)3日以内出荷インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)2
サキスボネジマグ付8本組
ベッセル¥999税込¥1,0991個(8本)3日以内出荷使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個材質特殊鋼、ネオジウム磁石サイズ(mm)+2×65
マグナムビット5本組 段付
ベッセル¥899税込¥9891個(5本)3日以内出荷インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)5
スレンダービット
ベッセル¥409~税込¥450~1個(2本)3日以内出荷ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
真トーションビット5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991個(5本)3日以内出荷曲がらない刃先を実現しました。独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。刃先が見やすいテーパー形状です。バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。用途大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。仕様表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り材質特殊鋼タイプ両頭ビット刃先テーパー形状サイズ(mm)(+)2×3.7mm径×82入数(本)5
サキスボトーションBL3本組
ベッセル¥499税込¥5491個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼全長(mm)65サイズ+No.2入数3本組
サキスボ TORXビット
ベッセル¥389税込¥4281本3日以内出荷くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100
サキスボビットBL5本組
ベッセル¥1,098~税込¥1,208~1個(5本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
リブビットBL5本組
ベッセル¥1,098税込¥1,2081個(5本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
サキスボビットBL3本組
ベッセル¥469~税込¥516~1個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
サキスボTORXビットベルト
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
サキスボビット2本組
ベッセル¥309~税込¥340~1個(2本)3日以内出荷くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。ビットはマグネット入りです。用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。仕様マグネット付材質特殊鋼入数(本)2
リブビットBL3本組
ベッセル¥549~税込¥604~1個(3本)翌々日出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
針電極ユニット
ベッセル¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラハンマーヘッド
ベッセル¥409税込¥4501個3日以内出荷ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。用途取り換え用頭部。サイズ1・1/2ポンド頭部径(Φmm)44頭部長(mm)127
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター
ベッセル¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
不織布フィルター
ベッセル¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
中性能フィルター
ベッセル¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
本締めBPレンチ(ロング)7本組
ベッセル¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
パワーG トルクスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本3日以内出荷パワーグリップトルクスドライバーです。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。用途トルクスねじの締付け作業。仕様全身焼入・環境対策品材質軸:クロームバナジューム鋼全長(mm)155先端サイズT6軸長(mm)80材質(グリップ)アセテート樹脂先端形状トルクス商品構成単品
パワーG 精密細軸B5100
ベッセル(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本3日以内出荷細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。用途ねじ締め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
ドライバービット
ベッセル¥1,998税込¥2,1981パック(10本)翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。対辺(mm)3.6硬度Hシャンク径(Φmm)6.35硬さH呼称A16刃先SQ3RoHS指令(10物質対応)対応
SBR-0430-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2794材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0425-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2790材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0930-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2781材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数9有効刃長(mm)280
SBR-0925-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-4265材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数9有効刃長(mm)230
SBR-0920-1 ライノブレード
ベッセル¥479税込¥5271個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2792材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)200山数9有効刃長(mm)180
SBC-2420-1 チーターブレード
ベッセル¥469税込¥5161個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2777材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1825-1 チーターブレード
ベッセル¥559税込¥6151個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2764材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
ライノブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様です。 解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
Vチーターブレード木材用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種木材を高速切断可能です。用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
Vチーターブレード竹用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種竹を高速切断可能です。用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5