カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドライバービット
ベッセル¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)翌日出荷から8日以内出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです軸長(mm)20呼称D73
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(10本)翌々日出荷から8日以内出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
Tハンドルドライバー TW-H
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(6本)当日出荷から翌々日出荷Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様Tハンドルドライバー材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
ベッセル¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)ほか当日出荷から翌日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL
ベッセル¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)翌々日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L
ベッセル¥5,798税込¥6,3781セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
反動抑制スタンド
ベッセル¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。用途組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。トラスコ品番109-8965適合機種VE-5000(P、SOP)、VE-6000(P、SOP)材質スタンド、シャフト:鉄 保持治具:ステンレス質量(kg)0.85
ウッディーラチェットハンドル
ベッセル¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷材質クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。歯数72
ラチェットドライバートルクス 8本組
ベッセル¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷トラスコ品番102-6606セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H商品構成セット品
VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP本体寸法(mm)全長122
コマドラスタビードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。外径(Φmm)取付工具:35~45可動範囲(mm)450~600
エアーコーナードリル
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
電動ドライバー
ベッセル¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本材質PC+エラストマー質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0117
伸縮アーム
ベッセル¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ピストルグリップ VPG‐L
ベッセル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
トルクメーター
ベッセル¥149,800税込¥164,7801台47日以内出荷から92日以内出荷電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
VE電ドラ用延長コード(2m)
ベッセル¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
ビットマグボトル リブ付きビット(10本組)
ベッセル¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付トラスコ品番796-0549セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個)材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼幅(mm)53寸法(mm)【ボトル】53×100×111全長(mm)65質量(g)176奥行(mm)100先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数10両頭機能両頭
ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組)
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット(20本)当日出荷キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付トラスコ品番795-8927材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)290種類トーション先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100両頭機能両頭
ビットマグボトル リブ付きビット(10本組)
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付トラスコ品番796-0557セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個)材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼幅(mm)53寸法(mm)【ボトル】53×100×153全長(mm)110質量(g)300奥行(mm)100先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数10両頭機能両頭
エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。用途各種工業製品の組立、締付作業などに仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
パワースケーラー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1適合【交換用ニードル】HPSN-318トラスコ品番792-0164セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本ストローク(mm)【ニードル】20全長(mm)400質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)3×180エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.26針タガネ径(Φmm)3ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)17.3無負荷打撃数(min-1)3700ピストン径(Φmm)20
静電気除去ピンポイントノズル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。トラスコ品番789-5941材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン質量(g)104消費電流(mA)90(max)動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)設置場所屋内入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)
静電気除去3ファン
ベッセル¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)イオン発生方式パルスACコロナ放電式
電動ドライバー
ベッセル¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター材質PC+エラストマー長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)40ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0トルク(N・m)0.4~1.8トルク調整(リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
エアーコーナードリル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
エアードリル
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
サキスボビット 木ネジ用
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット(6本)当日出荷X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。セット内容3.5mm×6
トルクスビット JT7X75
ベッセル¥6,498税込¥7,1481セット(10個)当日出荷から翌々日出荷トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。トラスコ品番371-4241全長(mm)75質量(g)11.2先端サイズT7先端形状トルクス呼称J本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に