絞り込み
ブランド
- Arduino
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Arduino
Arduinoのページです。Arduinoは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
Arduino Uno R4 WiFi
Arduino¥7,198税込¥7,9181台当日出荷Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
Arduino NANO EVERY
Arduino¥3,998税込¥4,3981台当日出荷従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
Mega2560 Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K動作電圧7~12Vアナログ入力16
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)
Arduino¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)
Arduino¥4,198税込¥4,6181台欠品中Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。本商品はピンヘッダ実装済版です。本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。仕様●MCU:R7FA4M1AB3CFM32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換CAN、DAC、オペアンプ、VBAT寸法(mm)18×45電源(V)入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5周波数48 MHzメモリー内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROMコネクタUSB-C(電源及びデータ)QWIICUSB-C(電源及びデータ)動作温度(℃)-40 ~ +85RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino UNO Q
Arduino¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
Arduino Due
Arduino(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)動作電圧3.3V
Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
Arduino Leonardo
Arduino¥6,998税込¥7,6981台当日出荷メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz種類完成品入力電圧(V)7~12メモリー(フラッシュ)32KB動作電圧5V
Arduino Nesso N1
Arduino¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino MKR WiFi 1010
Arduino¥9,698税込¥10,6681個当日出荷Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE
Arduino¥8,898税込¥9,7881台当日出荷Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ種類工作キット動作電圧5V
Arduino UNO Q
Arduino¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM2GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ16GB eMMC
Arduino MKR WAN 1310
Arduino¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
Arduino Plug and Make Kit
Arduino¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Arduinoを使った入門者用の電子工作キット Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。 7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。 プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。 天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。 Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。セット内容Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4メモリー256KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE通信規格Qwiic動作電圧(V)5(ボード)、3.3(Modulino nodes)クロック周波数48MHz
Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V