自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1
ねじサイズPF(G)1/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード