「ロックタイト 410」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量539mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(750mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6468mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード