カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: LILIEL(リリエル)のすべての商品
特価

アリニクスARバグバンパー
LILIEL(リリエル)¥9,498税込¥10,4481個11日以内出荷安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。 薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。 ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)材質ナイロン長さ(mm)1000有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年利用場所屋内屋外両用
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレックス500 22200
LILIEL(リリエル)¥23,980税込¥26,3781個欠品中鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
木製用シリンダープッシュロック
LILIEL(リリエル)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リングストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
引手付チューブラ鎌錠BS51
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から10日以内出荷ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。材質亜鉛ダイカスト仕様明かり表示レンズ付
『まもれーる・スリムくん』
LILIEL(リリエル)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』
LILIEL(リリエル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。仕様鍵2本付材質ABS樹脂
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個当日出荷引出しの側板のレールに取付けます。材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ
LILIEL(リリエル)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から13日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。安全荷重(kg)100材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
アリニクス自販機用キット
LILIEL(リリエル)¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷自動販売機用、その他の防虫製品です。 各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。仕様ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード材質ナイロン
キーレックス500専用カバー(22108)
LILIEL(リリエル)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。材質ポリカーボネート表面処理黒
キーレックス800専用カバー(22107)
LILIEL(リリエル)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。材質ポリカーボネート表面処理黒
シリンダー硝子栓錠
LILIEL(リリエル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、固定ねじ表面処理Ni回転角度(°)180
S&D ロック F50
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
防水型小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。定格電圧DC24吸着力50kg消費電力0.093A
ピットロック コンパクト
LILIEL(リリエル)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
ベルタステー 上蓋用
LILIEL(リリエル)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。材質SPC/ZDC開き方上蓋用表面処理黒Ni
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用
LILIEL(リリエル)¥809税込¥8901個4日以内出荷ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
埋込USB給電用コンセント
LILIEL(リリエル)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷2ポート配置のUSB給電用コンセントです。 最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂コネクタ形状Aタイプ定格出力DC5.0V・2.4A適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0USBポート数2口定格入力AC100V・0.5AMAX
収納ベッド イージー金具 シングル
LILIEL(リリエル)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から31日以内出荷現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
折りたためるリヤカー 9910救急当番
LILIEL(リリエル)¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
折りたためるリヤカー ファミリアカー
LILIEL(リリエル)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25
アリニクスARシート
LILIEL(リリエル)¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2長さ(m)25有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用