絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,186)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
特価

PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
前後調整式エコノキャッチ
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
キーレックス500 22204
LILIEL(リリエル)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個当日出荷引出しの側板のレールに取付けます。材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
引手付チューブラ鎌錠BS51
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から10日以内出荷ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト
DC12/24V対応小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
フック付マグネット戸当り
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。材質合成樹脂、SUS
キーレックス500 22200
LILIEL(リリエル)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
キーレックス800専用カバー(22107)
LILIEL(リリエル)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。材質ポリカーボネート表面処理黒
トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ
LILIEL(リリエル)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から13日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
ピットロック コンパクト
LILIEL(リリエル)¥18,980税込¥20,8781個欠品中お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
ステッキホルダー スペーサー
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個8日以内出荷椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。種別スペーサーのみ材質ABS樹脂