135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)

    テンキー内蔵カードリーダー

    LILIEL(リリエル)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
    定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
  • 引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)

    引戸用小型埋込電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
  • 引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)

    引戸用小型埋込電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
    定格電圧DC12V吸着力80kg消費電力0.24A
  • デッドボルト式電気錠 LILIEL(リリエル)

    デッドボルト式電気錠

    LILIEL(リリエル)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
  • 防水型大型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型大型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力680kg消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
  • 施錠状態表示LED内蔵 LILIEL(リリエル)

    施錠状態表示LED内蔵

    LILIEL(リリエル)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力270kg消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V吸着力410kg消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。
    定格電圧DC12V/DC24V吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
  • 小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 警備用/管理錠として最適です。
    定格電圧DC12V吸着力約40kg消費電力0.048A
  • フック式電気錠 LILIEL(リリエル)

    フック式電気錠

    LILIEL(リリエル)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
    定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
  • 上用戸当り LILIEL(リリエル)

    上用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    3mm厚フラットバーを使用しているので強度及び耐久性に優れています。
    材質SUS304表面処理HL
  • ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)

    ドアダンパー埋込式

    LILIEL(リリエル)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
    材質SPCC/ZDC、樹脂ブラウン
  • 105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)

    105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用

    LILIEL(リリエル)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
    材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
  • オールユーヒンジ LILIEL(リリエル)

    オールユーヒンジ

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。
    材質SPCC表面処理クロムメッキ
  • 厚口蝶番 LILIEL(リリエル)

    厚口蝶番

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
    材質SPCC表面処理シルバー塗装