特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチスリップテープ LILIEL(リリエル)

    アンチスリップテープ

    LILIEL(リリエル)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
  • デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠

    LILIEL(リリエル)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • キーレックス500 K582TMMS9 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 K582TMMS9

    LILIEL(リリエル)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45キー2本付
  • キーレックス500 K582TMMS LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 K582TMMS

    LILIEL(リリエル)
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)110適合扉厚(mm)30~45キー2本付
  • キーレックス500 K581TMMS LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 K581TMMS

    LILIEL(リリエル)
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mmキー2本付
  • キーレックス800 K897TM LILIEL(リリエル)

    キーレックス800 K897TM

    LILIEL(リリエル)
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44キー2本付
  • キーレックス800 K897T LILIEL(リリエル)

    キーレックス800 K897T

    LILIEL(リリエル)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
  • キーレックス800 K887T LILIEL(リリエル)

    キーレックス800 K887T

    LILIEL(リリエル)
    46,980税込51,678
    1個
    12日以内出荷
    引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
  • キーレックス800 22804 LILIEL(リリエル)

    キーレックス800 22804

    LILIEL(リリエル)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • キーレックス2100専用カバー(22109) LILIEL(リリエル)

    キーレックス2100専用カバー(22109)

    LILIEL(リリエル)
    8,298税込9,128
    1個
    11日以内出荷
    キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
    材質ABS樹脂表面処理
  • キーレックス2100 22404M LILIEL(リリエル)

    キーレックス2100 22404M

    LILIEL(リリエル)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通りタイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45キー2本付
  • ダイヤルジョウ LILIEL(リリエル)

    ダイヤルジョウ

    LILIEL(リリエル)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    3桁のダイアルで任意の暗証番号が設定できる、使いやすい錠前です。 番号設定は1000通り可能です(出荷時は000番に設定されています)。 ツマミの回転はD・A間90°です。
    ロックダイヤル式材質PA、SPCC適合板厚(mm)(リテーナ使用時)0.8~1表面処理黒色、三価クロメート
  • 受付錠 LILIEL(リリエル)

    受付錠

    LILIEL(リリエル)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    受付スタッフの後退や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。 両面テープ付で取付が簡単です。引き戸用取っ手としても使えます。 5mm・6mm硝子引戸対応。
    材質ABS樹脂
  • 木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック ハカマ用

    LILIEL(リリエル)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
  • S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F52

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
  • ディスク錠 LILIEL(リリエル)

    ディスク錠

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
  • サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック ロング

    LILIEL(リリエル)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
  • サイドバーロック LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
  • ラグビーツマミ LILIEL(リリエル)

    ラグビーツマミ

    LILIEL(リリエル)
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金寸法(mm)32×21×30表面処理アンバー
  • 自然木マギーハンドル LILIEL(リリエル)

    自然木マギーハンドル

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質自然木、Nオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
  • 木目ニュートンハンドル LILIEL(リリエル)

    木目ニュートンハンドル

    LILIEL(リリエル)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス、Lオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
  • 木目ラミーハンドル LILIEL(リリエル)

    木目ラミーハンドル

    LILIEL(リリエル)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス、Lオーク柄付属品M4×28取付ビス表面処理亜鉛合金、クローム取手取手
  • GK ラッチ付引手 LILIEL(リリエル)

    GK ラッチ付引手

    LILIEL(リリエル)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    引違い扉用のラッチ付引手です。 扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。 引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。 扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
    材質ABS樹脂(抗菌仕様)取手取手
  • ステンレス出隅ベース LILIEL(リリエル)

    ステンレス出隅ベース

    LILIEL(リリエル)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    角面に取付ける際の座金です。
    材質ステンレス
  • ドアー取手用丸座ステン LILIEL(リリエル)

    ドアー取手用丸座ステン

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)3取手取手
  • ドアー取手用丸座ステン LILIEL(リリエル)

    ドアー取手用丸座ステン

    LILIEL(リリエル)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)2取手取手
  • ステン丸棒取手 LILIEL(リリエル)

    ステン丸棒取手

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス取手取手
  • 07型レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    07型レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース適合扉厚(mm)28~36
  • 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    04型レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース適合扉厚(mm)28~36
  • ラッチ受け(SHタイプ) LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(SHタイプ)

    LILIEL(リリエル)
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールヘティヒ社製[イノテック]
  • ラッチ受け(BFタイプ) LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(BFタイプ)

    LILIEL(リリエル)
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス(Fプラス)]
  • ラッチ受け(Bタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(Bタイプ)LR共通

    LILIEL(リリエル)
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni適合レールブルム社製[タンデムボックスプラス]
  • トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ LILIEL(リリエル)

    トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ

    LILIEL(リリエル)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。 壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
    材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
  • 取付金具 外開用取付ブラケット 吸着板 LILIEL(リリエル)

    取付金具 外開用取付ブラケット 吸着板

    LILIEL(リリエル)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
  • 取付金具 外開用取付ブラケット 本体 LILIEL(リリエル)

    取付金具 外開用取付ブラケット 本体

    LILIEL(リリエル)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
  • LED内蔵開錠スイッチ LILIEL(リリエル)

    LED内蔵開錠スイッチ

    LILIEL(リリエル)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。
    出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
  • 開錠スイッチ LILIEL(リリエル)

    開錠スイッチ

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
  • VOLCALOCK専用制御盤 LILIEL(リリエル)

    VOLCALOCK専用制御盤

    LILIEL(リリエル)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。
    消費電力0.8A入力電源AC100V
  • テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)

    テンキー内蔵カードリーダー

    LILIEL(リリエル)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
    定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
  • テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)

    テンキー内蔵カードリーダー

    LILIEL(リリエル)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
    定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60