絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,569件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスレンチセット ホーザン

    トルクスレンチセット

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1セット(6本組)
    当日出荷
    早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    トラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ソフトチップ ホーザン

    ソフトチップ

    ホーザン
    729税込802
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番404-7150材質ポリプロピレン+エラストマー白+グレー耐熱温度(℃)100先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビードライバー ホーザン

    スタビードライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    トラスコ品番370-8063材質SK5全長(mm)190質量(g)150刃渡り(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース B-50用 ホーザン

    パーツケース B-50用

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。
    トラスコ品番359-7211材質(本体)ABS・(フタ)AS質量(g)430容量(L)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン

    導電性フロアシステム フロアユニット

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ

    ホーザン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    品質と価格のバランスのとれたピンセット
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)15タイプ先細カーブ型先端形状先細/先曲
  • 合格ゲージ (左手用) ホーザン

    合格ゲージ (左手用)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
    適合機種P-958/957/956
  • ルーペ ホーザン

    ルーペ

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
    付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
  • ハンダゴテ ホーザン

    ハンダゴテ

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
    寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター ホーザン

    エアダスター

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールシート ホーザン

    スケールシート

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
    質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 第一種電工試験練習用 3回セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 3回セット

    ホーザン
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    質量(kg)16
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
    適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
  • ストッパーボール ホーザン

    ストッパーボール

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-51
  • 替刃セット ホーザン

    替刃セット

    ホーザン
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    仕様RoHS(8物質)/〇セット内容K-100-1/K-100-2/K-100-4
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品ワニグチクリップ2個
  • 絶縁シート ホーザン

    絶縁シート

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
    質量(g)400外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
  • プラチップ ホーザン

    プラチップ

    ホーザン
    399税込439
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)10全長(mm)48質量(g)2チップ色耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリング6枚入 ホーザン

    Cリング6枚入

    ホーザン
    199税込219
    1枚(6枚)
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
  • ダイヤモンドビット ホーザン

    ダイヤモンドビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109質量(g)5材質(先端)ダイヤモンド#120
  • 錠前セット2個組 ホーザン

    錠前セット2個組

    ホーザン
    959税込1,055
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種B-55材質プラスチック
  • LED検電ドライバー ホーザン

    LED検電ドライバー

    ホーザン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
    仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
  • 移動作業台 ホーザン

    移動作業台

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む)寸法(mm)小物置台/180×150(引出し式)
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    高耐久型アルミ合板ケース。 アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
    質量(kg)2.7チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品工具差し質量(kg)0.92材質(本体)ビニールレザー容積2L外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)80有効内寸法・奥行(mm)50有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)270
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
    材質ABS質量(kg)1.6容積18L外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)435有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)有効内寸法・高さ(mm)310
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    L-802のレンズ部。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシ ホーザン

    除電ブラシ

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
    トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応