絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,673件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアドライバーセット ホーザン

    コアドライバーセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5本組)
    当日出荷
    フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
    トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
    トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りナイフ用替刃 ホーザン

    バリ取りナイフ用替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合K-35
  • アース線キット ホーザン

    アース線キット

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
    セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
  • モンキーレンチ ホーザン

    モンキーレンチ

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 第二種電工試験練習用 3回セット ホーザン

    第二種電工試験練習用 3回セット

    ホーザン
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×3+器具セット×1質量(kg)15.2アズワン品番64-5104-76
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
    付属品キャップ1個・アースシール2枚入仕様RoHS(6物質・10物質)/○寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付ネジ ホーザン

    取付ネジ

    ホーザン
    469税込516
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンルブ ホーザン

    チェーンルブ

    ホーザン(8件のレビュー)
    899税込989
    1本(110mL)
    当日出荷
    特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
    用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
  • ハンダゴテセット ホーザン

    ハンダゴテセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース付き
    セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)全長(mm)212質量(g)55消費電力(W)35最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • 導電性シート ホーザン

    導電性シート

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷
    安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。
    用途カッターナイフなどで簡単に加工ができるので、様々な用途にご使用いただけます材質ポリエチレン外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)400
  • コテ台 ホーザン

    コテ台

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。 フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。 コテ受け部は本体底にたたみ込み式。
    高さ(mm)【コテスタンド】50材質(本体)メラミン樹脂質量(g)60寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×25(収納時)耐熱温度(℃)130
  • 非粘着交換チップ ホーザン

    非粘着交換チップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    449税込494
    1組(2個)
    当日出荷
    材質HDPE白(半透明)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットクリーナー ホーザン

    マットクリーナー

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    導電性マットに特化した専用クリーナー
    トラスコ品番763-1651容量(mL)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
    トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック調整ドライバー ホーザン

    セラミック調整ドライバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
    用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザン

    ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ

    ホーザン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
    仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
    用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
    トラスコ品番830-4204材質ステンレス全長(mm)118質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターバック ホーザン

    キャスターバック

    ホーザン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。 2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。 機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
    付属品ショルダーベルト、レインカバー質量(kg)3.2材質(本体)ポリエステル容量(L)21耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)445外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)430
  • 金尺 ホーザン

    金尺

    ホーザン
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    適合機種S-34等
  • 仕切板 ホーザン

    仕切板

    ホーザン
    449税込494
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(20点組)
    当日出荷
    質量(kg)2.1入組点数20
  • ネジ変換アダプター ホーザン

    ネジ変換アダプター

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
  • エクステンションコード ホーザン

    エクステンションコード

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
    適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40コード長さ(m)1.9(実効)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
  • 板金折り曲げ機 ホーザン

    板金折り曲げ機

    ホーザン(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
    用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
  • ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン

    ディスクカッター(K-210専用替刃)

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合品番K-210用
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
  • ESD対策トレー ホーザン

    ESD対策トレー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
    仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
  • 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 線セット

    ホーザン
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
    質量(kg)5アズワン品番64-5104-82
  • 第一種電工試験練習用 1回セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 1回セット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    質量(kg)7
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールボックス ホーザン

    ツールボックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。
    用途作業工具の収納材質スチール質量(kg)1.1タイプ中皿なし容量(L)3.5外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)137