カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ホーザン
- 8ページ目
8ページ目: ホーザンのすべての商品

ピンセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ESDパーツケース
ホーザン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)質量(g)460容量(L)1.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
アンクルストラップ
ホーザン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コード長さ(m)1.1(実効)コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
調整ドライバー
ホーザン¥259税込¥2851本当日出荷調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
輪業用ラチェットレンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
インパクトドライバー
ホーザン(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
ニップルビット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15
ESDソフトチップ
ホーザン¥799税込¥8791組(2個)当日出荷適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48色黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
複線図練習キット
ホーザン¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。トラスコ品番149-7563セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック質量(g)40アズワン品番64-5104-70
ピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(F型コネクター用)
ホーザン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット
ホーザン¥3,298税込¥3,6281セット(7本)当日出荷障害物に当たりにくい 全長ショートタイプセット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
プラチップピンセット
ホーザン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色白耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシパンチセット
ホーザン(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷片手で楽に穴あけ可能。トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
作業用グローブ(3双入)
ホーザン¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。用途DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。入数(双)3機能通気性
ピンセット
ホーザン¥899税込¥9891個当日出荷ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
第一種電気工事士試験アップグレードキット
ホーザン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキットセット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック質量(kg)0.7
急冷剤
ホーザン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応