絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,673件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡散フィルター ホーザン

    拡散フィルター

    ホーザン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
    付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 ホーザン

    替刃

    ホーザン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。粒度#120刃幅(mm)3刃厚(mm)0.7周長(mm)1060切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
    付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
  • タップ ホーザン

    タップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リカグリース ホーザン

    リカグリース

    ホーザン(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(160g)
    当日出荷
    自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
    用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
  • ペダルタップ ホーザン

    ペダルタップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
    仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
  • 実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン

    実体顕微鏡(ズーム型)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
    質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
  • 導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン

    導電性フロアシステム フロアユニット

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • ペーパーフィルター ホーザン

    ペーパーフィルター

    ホーザン
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
  • パーツケース(ESDタイプ) ホーザン

    パーツケース(ESDタイプ)

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フタを閉じた状態で中身が確認できます。
    付属品B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付材質導電性プラスチック質量(g)545表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)185コンテナ種類ベタ目
  • ESD対策ニトリルグローブ ホーザン

    ESD対策ニトリルグローブ

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個(50双)
    3日以内出荷
    ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
    仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
    質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 第一種電工試験練習用 3回セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 3回セット

    ホーザン
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    質量(kg)16
  • 六角レンチ ホーザン

    六角レンチ

    ホーザン
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックチップ ホーザン

    セラミックチップ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
    質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
    質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
    全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
    質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • クランプセット ホーザン

    クランプセット

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
    適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
    セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)2、3、5、8、16、28、46寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180先端形状ボールポイント質量(g/セット)117六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
  • キャスター(2個入) ホーザン

    キャスター(2個入)

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
    付属品取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
  • グリップ止め金 ホーザン

    グリップ止め金

    ホーザン(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカップ2個組 ホーザン

    アイカップ2個組

    ホーザン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種L-50/501
  • 保護パイプ ホーザン

    保護パイプ

    ホーザン
    399税込439
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃(P-929用) ホーザン

    替刃(P-929用)

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-3082適合本体P-929 VVFストリッパー質量(g)10
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン
    6,298税込6,928
    1セット(6枚)
    当日出荷
    仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品工具差し質量(kg)0.92材質(本体)ビニールレザー容積2L外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)80有効内寸法・奥行(mm)50有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)270
  • ピン型プローブ ホーザン

    ピン型プローブ

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • X-Yテーブル ホーザン

    X-Yテーブル

    ホーザン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
    付属品クランプ仕様K-24(ミニバイス)の取付可能質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
  • トルクスレンチセット ホーザン

    トルクスレンチセット

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1セット(6本組)
    当日出荷
    早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    トラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ソフトチップ ホーザン

    ソフトチップ

    ホーザン
    729税込802
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番404-7150材質ポリプロピレン+エラストマー白+グレー耐熱温度(℃)100先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビードライバー ホーザン

    スタビードライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし