K熱電対温度計
データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計
- 用途
- 簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。
表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。
本体を衝撃から守るシリコンカバー付。
- 質量(g)
- 164(電池含まず)
- 電源
- 単3(LR6)電池×2付
- 測定範囲(℃)
- -50.0~1300 (センサの性能に依存します)
- 分解能(℃)
- -50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 74×32.5×120
- 適合センサ
- 熱電対K
- 電池寿命(時間)
- 約100(連続使用時)
- サンプルレート(回/s)
- 2.5
- 最大表示
- 9999カウント
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 確度
- -50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 0~60以下(結露なきこと)
- 内容量
- 1個
注意
※通信ケーブルは付属しておりません。別途お求めください。温度計 の新着商品
カテゴリ






























