絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,775件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ ホーザンルーペホーザン
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
レンズサイズ(mm)Φ23材質硬質プラスチック(レンズ)全長(mm)48種類携帯用RoHS指令(10物質対応)対応
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
仕様レンズフィルター付
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
20,980税込23,078
1セット(2個)
当日出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率20
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品アース線、クリップ(止め金具)2個ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
粗微動ホルダー ホーザン粗微動ホルダーホーザン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
ロングポール ホーザンロングポールホーザン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
質量(kg)1.3外形寸法(mm)20Φ×500
冷却ユニット ホーザン冷却ユニットホーザン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合品番ダイヤモンドブレード用
コレットチャック ホーザンコレットチャックホーザン
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
エンドミル ホーザンエンドミルホーザン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6材質コバルトハイス刃の種別スクエア(2枚刃)
トルクスレンチセット ホーザントルクスレンチセットホーザン
4,998税込5,498
1セット(6本組)
当日出荷
早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63
ソケットレンチセット ホーザンソケットレンチセットホーザン
7,398税込8,138
1セット(7個組)
当日出荷
10~19mmまで6サイズ揃ったセット。
セット商品数7差込角(mm[inch])9.5角[3/8]トラスコ品番810-7626セット内容ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー/75・150mm、ソケット(9.5mm)/10/12/13/14/1719mm質量(g)880ケース寸法(mm)230×90×45RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ホーザンチップホーザン
3,998税込4,398
1組(2個)
3日以内出荷
適合品番P-855-C用RoHS指令(10物質対応)対応
替刃セット ホーザン替刃セットホーザン
639税込703
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番810-7340セット内容上下2枚組適合品番P-710用
スプリング ホーザンスプリングホーザン
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム抜き用替ピン ホーザンドラム抜き用替ピンホーザン(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合C-349
R・L一軸BBタップ用タップ(イタリアンサイズ) ホーザンR・L一軸BBタップ用タップ(イタリアンサイズ)ホーザン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。
適合C-405材質SKHG2質量(g)80寸法36mm×24山
ボールレースリムーバー ホーザンボールレースリムーバーホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm質量(g)1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
ホーク下玉押しスライドハンマー ホーザンホーク下玉押しスライドハンマーホーザン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90
ハブコンレンチ ホーザンハブコンレンチホーザン
899税込989
1本
3日以内出荷
全長(mm)185質量(g)80刃の厚さ(mm)2.0
ディレーラー直付ゲージ ホーザンディレーラー直付ゲージホーザン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ディレーラー直付部とフレーム中心面の平行度を測定、修正する工具です。
全長(mm)450質量(g)620
R・L一軸BBタップ用タップ ホーザンR・L一軸BBタップ用タップホーザン
45,980税込50,578
1セット(2個)
3日以内出荷
適合C-405セット内容左右1セット
セットスクリュー ホーザンセットスクリューホーザン
399税込439
1セット(5本)
3日以内出荷
適合機種-
スポーク切り ホーザンスポーク切りホーザン(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スポークを切断するための工具です。 刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。 ステンレススポークにも対応しています。
適合(スポーク)♯12~♯15全長(mm)210質量(g)280刃幅(mm)8.6
エクステンションパイプ ホーザンエクステンションパイプホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117
エクステンションバー ホーザンエクステンションバーホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
小径車やスノースクートなどヘッドチューブの長いものに使用する場合はこのエクステンションを使用します。
質量(g)300適合ヘッド130mm(C-448取り付け時の長さ:80~350mm)
アタッチメントキット ホーザンアタッチメントキットホーザン
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。
外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35
R・L一軸BBタップ ホーザンR・L一軸BBタップホーザン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
ヒーター(H-600用) ホーザンヒーター(H-600用)ホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD基板ホルダー ホーザンESD基板ホルダーホーザン(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
チップ ホーザンチップホーザン
399税込439
1組(2個)
3日以内出荷
耐熱温度(℃)80材質PLA
コンテナケース ホーザンコンテナケースホーザン
36,980税込40,678
1個
当日出荷
・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
トラスコ品番120-4840質量(kg)約4.5材質(本体)アルミ合金/合板寸法W510×H326×D163(内寸)RoHS指令(10物質対応)対応
コンバーションレンズ(L-40、L-50用) ホーザンコンバーションレンズ(L-40、L-50用)ホーザン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)ホーザン
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
仕様L-50用
実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)ホーザン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
レンズフィルター付※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
仕様L-50用
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
ソルダークリーナー HS-801用交換ニップルOリング ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換ニップルOリングホーザン
289税込318
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換ニップルOリング
ハンダコテ 交換ヒーター ホーザンハンダコテ 交換ヒーターホーザン
899税込989
1個
3日以内出荷
適合機種H-869-230/860-230RoHS指令(10物質対応)対応