絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,775件中 1,7611,775
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザンハンダコテ H-840用交換ヒーターホーザン
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ H-830用交換ヒーター ホーザンハンダコテ H-830用交換ヒーターホーザン
749税込824
1個
3日以内出荷
適合機種H-839-230/830-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザンハンダコテ 交換用ヒーターホーザン
769税込846
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H-110用こて先 ホーザンH-110用こて先ホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型質量(g)3
ペンソルエース H-110用交換リング ホーザンペンソルエース H-110用交換リングホーザン
179税込197
1個
3日以内出荷
ペンソルエース H-110用交換リング
ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ ホーザンハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズホーザン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペワールドワイド仕様のLEDタイプ照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書