絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,677件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット(強力型) ホーザン

    ピンセット(強力型)

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
  • パーツケース B-10 ホーザン

    パーツケース B-10

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • インスペクションミラー ホーザン

    インスペクションミラー

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    奥まった場所の検視にご使用ください。
  • クリーンポット ホーザン

    クリーンポット

    ホーザン(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
    トラスコ品番359-9477材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮容量(mL)125質量(g)230外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず
  • 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 線セット

    ホーザン
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
    質量(kg)5アズワン品番64-5104-82
  • 防錆油 ホーザン

    防錆油

    ホーザン(2件のレビュー)
    529税込582
    1個(30mL)
    当日出荷
    ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに ニッパーやペンチ用の防錆油です。 工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。 オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
    無色透明容量(mL)30引火点(℃)221危険等級アズワン品番64-5106-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ワイヤーストリッパ ホーザン

    ワイヤーストリッパ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
    全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    899税込989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーワイヤープライヤー ホーザン

    インナーワイヤープライヤー

    ホーザン(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
    全長(mm)170質量(g)235
  • 第二種電工試験練習用 3回セット ホーザン

    第二種電工試験練習用 3回セット

    ホーザン
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
    付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×3+器具セット×1質量(kg)15.2アズワン品番64-5104-76
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
    トラスコ品番407-4076質量(g)90寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD竹ピンセット ホーザン

    ESD竹ピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
    トラスコ品番298-3672材質全長(mm)150質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電パーツ皿 ホーザン

    導電パーツ皿

    ホーザン(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
    トラスコ品番117-3570質量(g)60外寸法(Φ×Hmm)192×35表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010アズワン品番1-8498-08RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン
    309税込340
    1セット(2枚)
    当日出荷
    スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密プライヤー ホーザン

    精密プライヤー

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
    仕様ESD対策品トラスコ品番120-4408全長(mm)125質量(g)42種類精密プライヤ切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46
  • アース端子セット ホーザン

    アース端子セット

    ホーザン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
    トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹プローブ ホーザン

    竹プローブ

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット(2本)
    当日出荷
    フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
    付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217材質全長(mm)160質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケースB-50用仕切板 ホーザン

    パーツケースB-50用仕切板

    ホーザン(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(9枚)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS・(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームピック 用交換パット ホーザン

    バキュームピック 用交換パット

    ホーザン
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷
    P-830、P-831用交換パット
    適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
    トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624コード長さ(m)(実効)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス ホーザン

    マシンバイス

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2最大口開き(mm)30適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
  • 差替ドライバーセット ホーザン

    差替ドライバーセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
    付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
    トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
    全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    7,898税込8,688
    1セット(7点組)
    当日出荷
    コンパクトな手のひらサイズ。
    トラスコ品番436-2713セット内容(セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87質量(kg)0.3入組点数7
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
    用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。トラスコ品番810-7407全長(mm)108質量(g)21種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0~1.2主な用途精密加工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアドライバーセット ホーザン

    コアドライバーセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5本組)
    当日出荷
    フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
    トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ ホーザン

    モンキーレンチ

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • 導電性シート ホーザン

    導電性シート

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷
    安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルLED照明装置 ホーザン

    フレキシブルLED照明装置

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
    寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)