絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー65mm

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)65本体寸法(mm)67×83×67有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー25mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー25mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)25本体寸法(mm)27×83×27有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー61mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー61mm

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)61本体寸法(mm)63×83×63有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー110mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー110mm

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)110本体寸法(mm)112×83×112有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー16mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)16本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー20mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー20mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)20本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー28mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー28mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)28本体寸法(mm)30×83×30有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー80mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー80mm

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)80本体寸法(mm)82×83×82有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー55mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー55mm

    BOSCH(ボッシュ)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)55本体寸法(mm)57×83×57有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー62mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー62mm

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)62本体寸法(mm)64×83×64有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • プリンターペーパー(1ロール) BOSCH(ボッシュ)

    プリンターペーパー(1ロール)

    BOSCH(ボッシュ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    BAT121/131でも使用可能
  • 保護カバー BOSCH(ボッシュ)

    保護カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    *単品販売別売りアクセサリーになります。*(0687000151/バッテリーテスターBAT151ご購入いただければ付属しています)
  • 電流クランプ(電圧プローブ付き) BOSCH(ボッシュ)

    電流クランプ(電圧プローブ付き)

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷
    連続電流0.6 A ~600 A(最大ピーク電流= 990 A)のみ測定可能。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
    セット内容電圧プローブ 付属
  • 電圧プローブ BOSCH(ボッシュ)

    電圧プローブ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    最大40 VDCまでの電圧のみを測定します(測定は黒色のバッテ リー端子の電位に対して行います)。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
  • コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレス全ネジカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス全ネジW3/8対応。定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
    用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスケーブルカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
    用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
  • コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレス破つりハンマー

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
    用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
  • 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんカバー

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    ディスクグラインダーGWS18V-180Pに取り付け、集じん機と接続することでコンクリート切断時の吸じんが可能です。工具不要で簡単に脱着できます。
    用途コンクリート切断時の吸じん適合機種ディスクグラインダーGWS18V-180P質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×135×81最大切込深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
    用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
    用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本質量(kg)2.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
    用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
  • コードレスグリースガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスグリースガン

    BOSCH(ボッシュ)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
    用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカットオフソー

    BOSCH(ボッシュ)
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
    用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
  • コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスラチェットレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
    用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。セット内容本体長さ(mm)ラチェット部分:790全長(mm)363質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])0~400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)厚さラチェット部分:75最大トルク(N・m)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
    用途木材、金属の研磨車磨きセット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])10000~23000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレススプレーガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレススプレーガン

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
    用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • DENOX Filter サービスパック BOSCH(ボッシュ)

    DENOX Filter サービスパック

    BOSCH(ボッシュ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。注文番号 1457436088。名称 DNOXフィルターサービスセット。商標 (HKB) D 6088。検索番号 (KSN) D 6088。マーケティング番号 D 6088。品目ステータス 標準。高さ (梱包していない状態) 95 mm。直径 (梱包されていない状態) 53 mm。フィルターセット いいえ。フィルターセット数 1
    用途DENOX Filter質量(kg)0.124内容積(L)0.71適合品番AGCO POWER F835201110090、AGCO POWER V837079423、CASE 500 086 593、CASE NEW HOLLAND 47364243、CATERPILLAR - CATERPILLAR 3783187、CHEVROLET - シボレー 98 169 403、CHRYSLER - クライスラー 68087 337AA、CHRYSLER - クライスラー K68087337AA、CLARK 11503650、CUMMINS - カミンズ 2 880 298、CUMMINS - カミンズ 2 888 182、CUMMINS - カミンズ 5 303 604、DAF - DAF 1847823、DAF - DAF 1927474、DAF - DAF 2014774、DEUTZ AG 02934690、DEUTZ AG 2934690、DEUTZ AG 4601354、DEUTZ AG 4602317、DEUTZ-FAHR 02934690、DEUTZ-FAHR 2934690、DEUTZ-FAHR 4601354、DEUTZ-FAHR 4602317、DOOSAN - DOOSAN 400412-00003、FENDT F 835 201 110 090、FENDT V 837 079 423、FIAT - フィアット 45302003F、FIAT - フィアット 47364243、FORD - フォード GC46-5L264-AA、FORD - フォード GC465L264AAN、FORD - フォード T221046、GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 98169403、HINO - 日野 S17K0-E0011、HINO - 日野 S17K0E0020、HYUNDAI - ヒュンダイ 400412-00003、IRISBUS - イリスバス 5801667204、ISUZU - いすゞ 8-98169-403-0、ISUZU - いすゞ 8983507160、ISUZU - いすゞ 8983507161、IVECO - IVECO 47364243、IVECO - IVECO 5801667204、JOHN DEERE P234568320、JOHN DEERE RE 55 449 8、KAMAZ 59000018、KHD 02934690、KHD 04601354、KHD 04602317、KHD 293 4690、KHD 460 1354、KHD 460 2317、MACK 21496421、MACK 21516231、MACK 23381558、NISSAN - 日産 20452 LC40A、PACCAR 1927474PE、PETERBILT 847823PE、RENAULT - ルノー 74 21 574 991、RENAULT - ルノー 74 85 138 439、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 23381561、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 21 574 991、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 85 138 439、SAME (SLH) 04602317、UD TRUCKS - UDトラック 21516516、UD TRUCKS - UDトラック 23381563、UD TRUCKS - UDトラック 52215 16516、VOLVO - ボルボ 21496419、VOLVO - ボルボ 21516229、VOLVO - ボルボ 23381562、VOLVO BM 21496419、VOLVO BM 21516229、VOLVO BM 23381562、VOLVO BUSSES 21496419、VOLVO BUSSES 21516229、VOLVO BUSSES 23381562、VOLVO PENTA 21496419、VOLVO PENTA 21516229、VOLVO PENTA 23381562、VOLVO TRUCK 21496419、VOLVO TRUCK 21516229、VOLVO TRUCK 23381562
  • DENOX Filter サービスパック BOSCH(ボッシュ)

    DENOX Filter サービスパック

    BOSCH(ボッシュ)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。注文番号 1457436042。名称 DNOXフィルターサービスセット。商標 (HKB) D 6042。カー メーカー サービス (OES) F00BH40149。カー メーカー サービス (OES) F00BH40196。品目ステータス 標準。高さ (梱包していない状態) 76 mm。直径 (梱包されていない状態) 70 mm。フィルターセット いいえ。フィルターセット数 1
    用途DENOX Filter質量(kg)0.206内容積(L)0.014適合品番CUMMINS - カミンズ 3967874、DAF - DAF 0649425、DAF - DAF 1649425、DAF - DAF 1674458、DAF - DAF 1789050、DAF - DAF 1815766、DAF - DAF 1819795、DAF - DAF 2197920、DAF - DAF 649425、HEULIEZ 5845401、IRISBUS - イリスバス 42553548、IVECO - IVECO 42553548、IVECO - IVECO 42561571、IVECO - IVECO 42562233、IVECO - IVECO 42574407、MAN 81.15403-6015、MAN 81.15403-6089、MITSUBISHI - 三菱 ME359296、NISSAN - 日産 20421-NY00J、NISSAN - 日産 20421-NY01J、SCANIA - SCANIA 1545482、SCANIA - SCANIA 1761034、SCANIA - SCANIA 1795459、SCANIA - SCANIA 1852188、SCANIA - SCANIA 1907422、SOLARIS 0120322535、UD TRUCKS - UDトラック 20421-NY01J、VOLVO - ボルボ 20713630、VOLVO - ボルボ 20713636、VOLVO - ボルボ 22419609、VOLVO BM 20713630、VOLVO BM 20713636、VOLVO BM 22419609、VOLVO BUSSES 20713630、VOLVO BUSSES 20713636、VOLVO BUSSES 22419609、VOLVO PENTA 20713630、VOLVO PENTA 20713636、VOLVO PENTA 22419609、VOLVO TRUCK 20713630、VOLVO TRUCK 20713636、VOLVO TRUCK 22419609
  • コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ

    BOSCH(ボッシュ)
    139,800税込153,780
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    62,980税込69,278
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
    用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数6~8適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
  • 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
    用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
  • 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1セット(1セット)
    当日出荷
    超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
    用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数8適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    72,980税込80,278
    1セット(1セット)
    当日出荷
    コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    93,980税込103,378
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    93,980税込103,378
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    72,980税込80,278
    1セット(1セット)
    当日出荷
    コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    93,980税込103,378
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28