絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,578件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両刃ノコギリ替刃250mm BOSCH(ボッシュ)

    両刃ノコギリ替刃250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ両刃のこぎり用替刃です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。
    用途木材・プラスチック等の切断作業山数横引き刃(1インチ当たり):17有効長(mm)2501インチ当たり山数縦引き刃:7/10/2026
  • ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X BOSCH(ボッシュ)

    ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適
    適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
  • 吸じんアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
  • 面取りアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    面取りアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)76山数19有効長(mm)56刃厚(mm)1.25主要切断材料木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
  • 木工ヤスリ丸型200mm BOSCH(ボッシュ)

    木工ヤスリ丸型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途木材の切削・面取り・面出し作業形状丸単目粒度中目質量(g)133刃長(mm)200刃径(Φmm)8.5本体寸法(mm)30×318×31硬度HRC(刃部)50
  • 木工ヤスリ平型200mm BOSCH(ボッシュ)

    木工ヤスリ平型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目粒度中目質量(g)210刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)50
  • 木工ヤスリ半円型200mm BOSCH(ボッシュ)

    木工ヤスリ半円型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途木材の切削・面取り・面出し作業形状半円鬼目粒度中目質量(g)190刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)50
  • 木工ヤスリ3種セット BOSCH(ボッシュ)

    木工ヤスリ3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1式
    3日以内出荷
    3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目・半円鬼目・丸鬼目粒度中目質量(g)533刃長(mm)200本体寸法(mm)117×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/8.5(丸)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/8.5(丸)硬度HRC(刃部)50
  • ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(3本)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1袋
    3日以内出荷
    木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
    用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
  • 鉄工ヤスリ平型200mm BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ平型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目粒度中目質量(g)200刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)63
  • 鉄工ヤスリ丸型200mm BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ丸型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状丸単目粒度中目質量(g)118刃長(mm)200刃径(Φmm)7.5本体寸法(mm)30×318×31硬度HRC(刃部)63
  • 鉄工ヤスリ三角型200mm BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ三角型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状三角複目粒度中目質量(g)136刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)15刃厚(mm)15硬度HRC(刃部)63
  • 鉄工ヤスリ角型200mm BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ角型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状角複目粒度中目質量(g)219刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)8刃厚(mm)8硬度HRC(刃部)63
  • 鉄工ヤスリ半円型200mm BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ半円型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状半円複目粒度中目質量(g)184刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)63
  • 鉄工ヤスリ5種セット BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ5種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,598税込6,158
    1式
    3日以内出荷
    5つの基本形状の金工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型、角型、三角型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目・半円複目・丸単目・角複目・三角複目粒度中目質量(g)850刃長(mm)200本体寸法(mm)179×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)硬度HRC(刃部)63
  • 水平器600mm BOSCH(ボッシュ)

    水平器600mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディです。 。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。 。複数の角度から見やすいデザインです。 。水平、垂直蛍光バブルレベル。 。マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。 。底部にV溝付きフライス加工。 。メートル法0~60cmスケール。
    用途水平器仕様吊り下げ穴あり長さ(mm)600サイズ(cm)【メートル法スケール】0-60加工【底部】V溝付きフライス加工指示精度0.5(mm/M)気泡管水平および垂直
  • 折り畳み式メジャー折尺2m BOSCH(ボッシュ)

    折り畳み式メジャー折尺2m

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    様々な作業に使える実用的な万能メジャーです。 。ガラス繊維強化ナイロン製で高耐久です。 。両面に目盛り記載。 。クリックヒンジにより、柔軟な測定と楽な持ち運びが可能です。
    用途測定作業目盛メートル目盛測定範囲(m)0-2
  • メジャーリングツールセット3ピース BOSCH(ボッシュ)

    メジャーリングツールセット3ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1式
    3日以内出荷
    測定・マーキングに便利な3アイテムをセットにした商品です。
    用途測定作業ブラック(建築用シャープペン芯カラー)寸法(cm)水平器:25精度(mm/m)水平器:0.5
  • 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン替え芯ブラック6本入

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。
    用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
  • 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン替え芯カラフル6本入

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。
    用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
  • 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。
    用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
  • マグネタイザー BOSCH(ボッシュ)

    マグネタイザー

    BOSCH(ボッシュ)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ドライバービットや六角レンチ等の先端部の着磁、脱磁ができます。 。強力なフェライト磁石2個で、着磁されたドライバーはネジをしっかり保持、安定作業ができます。 。コンパクトで軽量な設計で取り扱いが簡単です。
    用途ドライバービットや六角レンチ等の着磁・脱磁種類磁石:フェライト磁石
  • オリジナルツールバッグ BOSCH(ボッシュ)

    オリジナルツールバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    丈夫なポリエステル繊維で高耐久です。 。防水プラスチック製の底部が、湿気や汚れからしっかり保護します。 。大容量で多くのツールを収納可能。レンチ、ドライバー、ハンマーなどを収納できる複数のツールポケットに加え、前面と側面のポケットには身の回り品やアクセサリーを収納できます。 。パッド入りの調節可能なショルダーストラップ、安定性を高めるチェストストラップ、クッション性のあるバックパネル、そして重い荷物でも快適に持ち運べるラバーグリップハンドルです。
    用途ハンドツール等の収納仕様バックパック
  • SDS-maxコールドチゼル 1本入り BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxコールドチゼル 1本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
  • コールドチゼル20×250mm BOSCH(ボッシュ)

    コールドチゼル20×250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)242本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
  • コールドチゼル40×250mm BOSCH(ボッシュ)

    コールドチゼル40×250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)313本体寸法(mm)40×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)40
  • SDSプラスコールドチゼル 1本入り BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスコールドチゼル 1本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
  • SDS-maxコールドチゼル 10本入り BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxコールドチゼル 10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
  • SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスコールドチゼル 5本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
  • 両頭ビットゴールド110mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • コードレススプレーガン用塗料ボトル BOSCH(ボッシュ)

    コードレススプレーガン用塗料ボトル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    蓋つき。
    用途ESPRAY118Hの塗料の色替えに適合機種ESPRAY118H用容量(mL)800
  • DIYアクセサリーセット43ピース入り BOSCH(ボッシュ)

    DIYアクセサリーセット43ピース入り

    BOSCH(ボッシュ)
    5,698税込6,268
    1式
    3日以内出荷
    鉄工、振動ドリルビット、ドライバービットがセットになった43ピースアクセサリーセットです。_x000D_。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリル等に装着し、 穴あけ、ネジ締め作業を行います。_x000D_。スタビードライバー軸付きなので手締めでもネジ締め作業が可能。_x000D_。コンパクトでスタイリッシュなケース入り。
    用途ドライバードリル・インパクトドライバー等でのネジ締め作業_x000D_。電気ドリル・振動ドリル等での穴あけ作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービット商品43ピース入りアクセサリーセット
  • フューエル ポンプ BOSCH(ボッシュ)

    フューエル ポンプ

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。名称 電動燃料ポンプ、ライン内。タイプ規格 EKP-3-D。品目ステータス 標準。定格電圧 12 V。燃料タイプ ガソリン。備考 : 汎用
    用途輸入車用フューエル ポンプ適合純正型番AUDI - アウディ 893 906 091 B/AUDI - アウディ 893 906 091 E/FERRARI - フェラーリ 119291/FERRARI - フェラーリ 121727/FIAT - フィアット 53719568/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 091 03 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 20919701/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 091 03 01/PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 72114909921/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 B/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 E/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 8G0 906 091 A
  • 切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット(50個)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1袋
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 10本入

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • SDSプラスブルポイント 250mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 5本入

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス