カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(17)
- 切削工具・研磨材(393)
- 測定・測量用品(77)
- 作業工具/電動・空圧工具(944)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(76)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
20ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品

ハックソーブレード300mm24山
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数24
ハックソー(弓のこ)300mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップです。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。 。セカンドハンドル採用で、安全な作業を実現します。 。45°/90°の二段階に切断角度の調節が可能です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業有効長(mm)300主要切断材料金属・木材・プラスチック1インチ当たり山数24
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドライバーミックスセット31ピース
BOSCH(ボッシュ)¥7,798税込¥8,5781式3日以内出荷最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。 。人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業 。精密機器などのネジ締め作業仕様ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8タイプ刃先マグネットありソケットサイズ(mm)8・10・13ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
ドライバーマイナスSL6.5×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業寸法(mm)ドライバー::SL6.5×125タイプ刃先マグネットあり
ドライバーマイナスSL5.5×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業寸法(mm)ドライバー:SL5.5×100タイプ刃先マグネットあり
ドライバーマイナスSL4×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:SL4×100mm
ドライバーポジドライブPZ1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ1×100mm
ドライバーフィリップスPH2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH2×125mm
ドライバートルクスTX30×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX30×125mm
ドライバートルクスTX25×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX25×100mm
ドライバートルクスTX20×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX20×100mm
ドライバートルクスTX15×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX15×100mm
ツールバッグ付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781式3日以内出荷大容量のオリジナルツールバッグに60ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19色替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
スタビードライバーシャフト
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。21mmの超短シャフトにより、狭い場所での作業に最適な管理性を実現します。 。最大18N・mの高トルクでしっかりとネジ締めできます。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。六角形状が転がりを防ぎます。 。防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)18シャフト長さ(mm)21
コンクリートニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷鉄筋、線材、釘などの切断作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。用途釘やワイヤー等の切断作業硬度HRC刃部:60
クラシックコルクオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。耐久性があり高品質なステンレス製スピンドルです。 。高出力伝達のためのT字ハンドル設計です。用途コルクの開栓硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
カーペンタープライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷釘、ステープルなどの引き抜き作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。用途釘やワイヤー等の切断・引張・引き抜き作業硬度HRC刃部:60
カッター替刃9mm
BOSCH(ボッシュ)¥619税込¥6811袋3日以内出荷高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の9mmカッターの替刃として使用いただけます。用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A039L6)・市販の9mmカッター
カッター替刃18mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571袋3日以内出荷高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の18mmカッターの替刃として使用いただけます。用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A032V8)・市販の18mmカッター
カッター9mm6連発
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。 。自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。 。カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。 。市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。用途紙・布・革などの切断作業仕様カートリッジ式6連発本体寸法(mm)33×142×18
Tハンドルドライバーセット19ピース
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381式3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。 。最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)46シャフト長さ(mm)100ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
釘抜きハンマーバンパーキャップ付
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。450g(16オンス)の硬質炭素鋼製ヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。 。ワークピースを保護するための取り外し可能なソフトバンパーキャップ付きです。用途釘などの打ち込み・釘抜き作業質量(g)ヘッド部:450材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
釘抜きハンマー225g
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。中重量225g(8オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上します。用途釘などの打ち込み・釘抜き作業質量(g)ヘッド部:225材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
8-in-1折り畳み六角レンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的な六角レンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6
精密ドライバービット24ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。先端マグネット式でビットの交換がスムーズです。 。保管や持ち運びが簡単なプラスチックケース収納。用途ドライバービットを装着しての精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバービット:PH000/00/0・SL1.5/2/2.5・TX2/3/4/5/6/8・HEX1.5/2・U2.6・Y1・Star0.8/1.2・Triangle2/2.5タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)6シャフト長さ(mm)20
精密ドライバーセット15ピース
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
石工チゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。クロムバナジウム製で長寿命で錆びにくい。 。大型の保護シールドで安全性を確保。 。熱処理を施すことで高硬度、高強度、高耐久性を実現しました。用途モルタル除去・コンクリート切断・石材加工等幅(mm)チゼル:22
片刃ノコギリ替刃270mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ボッシュ片刃・胴付のこぎり用替刃です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)2701インチ当たり山数17
木工ハンドソー450mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。背面はスケールとして使用できます。 。45°/90°の二段階アングルガイド付きです。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)4501インチ当たり山数11
替刃式胴付ノコギリ270mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードです。 。A3工具鋼製補強板が正確な直線切りをサポートします。 。六角レンチで簡単にの替刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)270主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数17
替刃式片刃ノコギリ270mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面を実現します。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)270主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数17
替刃式両刃ノコギリ250mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業山数横引き刃(1インチ当たり):17有効長(mm)250主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数縦引き刃:7/10/2026
8-in-1折り畳みヘックスローブレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的なヘックスグローブレンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途ヘックス穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチTX9・TX10・TX15・TX20・TX25・TX27・TX30・TX40
両口ハンマー1000g
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。ファイバーグラスコアのハンドルにより、最高の打撃効率と低振動を実現した強力なハンマーです。 。硬質炭素鋼で作られた1000gのヘッドにより、打撃力を最大化します。用途釘などの打ち込み作業質量(g)ヘッド部:1000材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
両口スパナセット8ピース
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581式3日以内出荷レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46